カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニックス
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ニックス
- 2ページ目
2ページ目: ニックスのすべての商品

アイロック シングルタイプ
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(500個)6日以内出荷指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法D(mm)15寸法E(mm)1.8寸法B(mm)1.8寸法C(mm)16.9寸法A(Φmm)5.2
LEDスペーサー ブルー
ニックス¥9,298税込¥10,2281袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)4寸法H(mm)4標準色ブルー
LEDスペーサー イエロー
ニックス¥8,998税込¥9,8981袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)3寸法H(mm)3標準色イエロー
LEDスペーサー ブラック
ニックス¥9,398~税込¥10,338~1袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン標準色ブラック
LEDスペーサー ピンク
ニックス¥9,998税込¥10,9981袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)15寸法H(mm)15標準色ピンク
エッジプロテクター
ニックス¥4,798税込¥5,2781袋(100個)6日以内出荷板金から脱落しないロック構造材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)20寸法F(mm)6.3寸法D(mm)6.95寸法E(mm)3.7寸法B(mm)0.9寸法C(mm)1.7対応板厚(mm)0.5~1.6
難燃コルゲートチューブ
ニックス¥34,980税込¥38,4781巻(100m)6日以内出荷電線の結束。配線の保護ができます材質難燃性ポリプロピレン色黒寸法A(mm)28.2±0.6寸法F(mm)2.5寸法D(mm)0.8寸法E(mm)0.55寸法B(mm)34.0±0.5寸法C(mm)4.4寸法G(mm)0.35±0.1
プラアシ
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(200個)6日以内出荷ネジ止め方式に比べ作業性アップ。ロックピン方式による簡単な取付材質(本体)TPE 黒寸法A(mm)10寸法D(mm)20寸法E(mm)8寸法B(mm)16寸法C(mm)18取付穴径(Φmm)8+0-0.3取付板厚(mm)0.7~3.2材質(ピン)PA6 黒
ARラッチ グロメット
ニックス¥1,998税込¥2,1981袋(100個)51日以内出荷スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます材質【グロメット】ポリカーボネイト色黒穴径(Φmm)【固定】8.0±0.1【移動】7.6±0.1寸法L(mm)9.4寸法H(mm)2寸法W(mm)10.8板厚(mm)【全】1.6~3.2【固定側】0.8~1.6材質(プランジャー)6ナイロン
スパイラルチューブ
ニックス¥3,198~税込¥3,518~1巻(50m)ほか6日以内出荷から22日以内出荷電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能材質軟質ポリエチレン色ナチュラル(乳白色)
ナイロンリベット
ニックス¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)6日以内出荷ハンドワーク仕様。抜群な作業性。最大に発揮されたプラスチックの弾性機能。緩み脱落防止。錆や薬品による腐食なし材質6ナイロン色白
スピードクランプ 1箱 500個 黒 NDシリーズ
ニックス¥4,998税込¥5,4981箱(500個)7日以内出荷ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
スクウェアクランプ 1箱 500個 SBシリーズ
ニックス¥7,698~税込¥8,468~1箱(500個)7日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
NKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズ
ニックス¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)7日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズ
ニックス¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)7日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
ロッキングエッジサドル 1箱 500個入 LESシリーズ
ニックス¥3,798税込¥4,1781箱(500個)7日以内出荷ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~2.0mm●寸法A:7.7mm●寸法B:11.6mm●寸法C:10mm●寸法D:20.6mm●寸法E:21.5mm●寸法F:14mm●寸法G:6mmアズワン品番68-4753-38
ウィングエッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WESシリーズ
ニックス¥5,098税込¥5,6081箱(500個)7日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状、エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状、板金取付後の安定感の向上仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:12.4mm●寸法B:9.5mm●寸法C:28.4mm●寸法D:15.1mm●寸法E:15.9mm●寸法F:20.1mm●取付板厚t:0.6~2.3mm●取付形状寸法G:14●取付形状寸法H:17mmアズワン品番68-4753-87
クリッパー 1箱 100個 ナチュラル 白
ニックス¥1,298税込¥1,4281箱(100個)7日以内出荷ハーネスを圧縮固定 取付面からの突起高さが極小 ワンタッチの取付固定方式仕様●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:33mm●寸法B:18.5mm●寸法C:10mm●寸法D:6.2mm●寸法E:11.2mm●寸法F:2.2mm●取付板厚t:0.8~2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1アズワン品番68-4753-18
ミニサドル 1箱 1000個 ナチュラル 乳白色
ニックス¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)7日以内出荷接着テープとネジ止めの併用可能仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●両面テープ:積水化学 #532Sアズワン品番68-4753-48
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら