絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷鉄板つりペリカンフック イーグルクランプ敷鉄板つりペリカンフックイーグルクランプ
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
ハッカー用エンドレスチェーン SHE型 イーグルクランプハッカー用エンドレスチェーン SHE型イーグルクランプ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
上部吊環間接式タイプです。
タイプVタイプ(上部つり環関節式)
クランプ取付用チェーン SCC型 イーグルクランプクランプ取付用チェーン SCC型イーグルクランプ
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クランプジョイント(CP・CPZ)付きです。
回るまわるフック イーグルクランプ回るまわるフックイーグルクランプ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
フックの上部が水平に360°回転します。ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
溶接式リング イーグルクランプ溶接式リングイーグルクランプ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
デジタル式クレーンスケール”でじスケール” イーグルクランプデジタル式クレーンスケール”でじスケール”イーグルクランプ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。離れた所から操作のできるリモコン付属です。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。トラスコ品番455-6674幅(mm)220高さ(mm)542奥行(mm)235電源専用充電器(ACアダプター付属)最小表示(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)60秤量(kg)1000
クレーンスケール イーグルクランプクレーンスケールイーグルクランプ
879,800税込967,780
1台
8日以内出荷
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。目量(kg)10
クレーンスケール イーグルクランプクレーンスケールイーグルクランプ
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
クレーンスケール イーグルクランプクレーンスケールイーグルクランプ
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
クレーンスケール イーグルクランプクレーンスケールイーグルクランプ
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。目量(kg)10
異型アングル イーグルクランプ異型アングルイーグルクランプ
859税込945
1セット
翌日出荷
アルミ異型アングル
材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1シルバー寸法A(mm)6寸法B(mm)15
P型アングル イーグルクランプP型アングルイーグルクランプ
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
アルミアングルP型<甲丸>
材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1.1寸法A(mm)5寸法B(mm)11
スリングプロテクターPXLJ型 イーグルクランプスリングプロテクターPXLJ型イーグルクランプ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。
用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
建設作業用つり具 イーグルクランプ建設作業用つり具イーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
クランプが使用できない建設作業で大活躍!梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
建設作業用つり具 イーグルクランプ建設作業用つり具イーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35
ファンドリーフック・アイ型 イーグルクランプファンドリーフック・アイ型イーグルクランプ
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
メインリンク(クォート) イーグルクランプメインリンク(クォート)イーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
チェーンと連結します。
チョーカーフック・クレビス型 イーグルクランプチョーカーフック・クレビス型イーグルクランプ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ラッチロックフック・クレビス型 イーグルクランプラッチロックフック・クレビス型イーグルクランプ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
特大マスターリンク(サブリンク付) イーグルクランプ特大マスターリンク(サブリンク付)イーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
サブリンク付です。
特大マスターリンク イーグルクランプ特大マスターリンクイーグルクランプ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型 イーグルクランプベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型イーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
スィーベルジョイント イーグルクランプスィーベルジョイントイーグルクランプ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メインリンク(トリプル) イーグルクランプメインリンク(トリプル)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
チェーンと連結します。
鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用イーグルクランプ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
鋼板に差し込み易い、薄い受板形状です。クラックに強い溶接構造の高張力鋼製本体です。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム確実に効くラッチ式ロック装置つり荷重による締め付け機構傷の目立たないローレット仕様のカム
用途鋼板の水平移動質量(kg)0.9使用荷重(kg)10~100有効板厚(mm)1~10
軽量部材適用縦つりクランプ イーグルクランプ軽量部材適用縦つりクランプイーグルクランプ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
2点つりで最小荷重20kgを実現大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)つり荷重による強力自動締め付け機構高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カムクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ取り扱いやすい大型のつり環
用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプリフティングポイントテーパーポイントイーグルクランプ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼
クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用 イーグルクランプクレーンスケール OCS-XZ-AN-1用イーグルクランプ
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用専用台車。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等ひょう量(t)1最小表示(kg)0.5種類吊りはかり表示形式デジタル質量(kg)16ひょう量単位t
ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式無傷(引張り専用)クランプイーグルクランプ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
ねじ式(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式(引張り専用)クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。 回転式つり環付き(360度全方向)。 特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正トラスコ品番203-6448質量(kg)4.1寸法L(mm)103寸法H(mm)236.5使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600寸法F(mm)47.5寸法D(mm)Φ45寸法E(mm)42寸法B(mm)27寸法C(mm)40寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)54寸法O(mm)Φ40寸法I(mm)112寸法J(mm)Φ15寸法G(mm)38寸法K(mm)37.5
縦つり用クランプ イーグルクランプ縦つり用クランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。
用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
縦つり用軽量クランプ イーグルクランプ縦つり用軽量クランプイーグルクランプ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
横つり用クランプ イーグルクランプ横つり用クランプイーグルクランプ
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用 イーグルクランプねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用イーグルクランプ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ Gイーグルクランプ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用