絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,808)
- スバル(14,634)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,811)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: イーグルクランプのすべての商品
特価

溶接式リング
イーグルクランプ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
コンクリート二次製品用クランプ
イーグルクランプ¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
コンクリート二次製品用クランプ
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
建設作業用つり具
イーグルクランプ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
建設作業用つり具
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35
ラッチロックフック・クレビス型
イーグルクランプ¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
U字溝用つりクランプ
イーグルクランプ¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用。引き起こし作業可能。スプリング式ロック装置付用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
軽量部材適用横つりクランプ
イーグルクランプ¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)0.96使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~12
軽量部材適用縦つりクランプ
イーグルクランプ¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
縦つり用クランプ
イーグルクランプ¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
縦つり用軽量クランプ
イーグルクランプ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
横つり用クランプ
イーグルクランプ¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用
イーグルクランプ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
イーグル 横つり用クランプ G
イーグルクランプ¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ
イーグルクランプ¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9351材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)5.2寸法L(mm)128寸法H(mm)275寸法D(mm)25寸法H2(mm)65最大使用荷重(kg)1200
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)
イーグルクランプ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9253材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
イーグル 横つり用クランプ AMS
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
鋼板縦吊用クランプ
イーグルクランプ¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9491材質高抗張力鋼、鍛造質量(kg)4.2寸法A(mm)80寸法B(mm)174寸法C(mm)100寸法K(mm)250最大使用荷重(t)3寸法J(Φmm)38開口部(mm)80×110
チェーンバランサー EQF-6t(3m)
イーグルクランプ¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷トラスコ品番137-9807材質高抗張力鋼質量(kg)26最大使用荷重(t)6チェーン線径(Φmm)13
チェーンバランサー EQF-4t(3m)
イーグルクランプ¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9791材質高抗張力鋼質量(kg)16最大使用荷重(t)4チェーン線径(Φmm)10
チェーンバランサー EQF-2t(2m)
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8
スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ)
イーグルクランプ¥32,980税込¥36,2781個23日以内出荷JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼チェーン長(m)1
スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)
イーグルクランプ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼