カテゴリ

  • 物流用品(34)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • モノタロウ(54)
  • エスコ(352)
  • 扶桑金属工業(69)
  • AIOULE(ふじわら)(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • RS PRO(62)
  • TRUSCO(491)
  • アズワン(38)
  • イトーキ(648)
  • サカエ(188)
  • スリーエッチ(40)
  • ホンダ(190)
  • マルエム産業(38)
  • ヨドノ(51)
  • 山崎実業(42)
  • 山金工業(36)
  • 浅香工業(98)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(96)
  • 神戸車輌製作所(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500kg」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg

    イーグルクランプ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
    用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700
  • ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • 横つりクランプ VA-500kg(3-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-500kg(3-30)

    イーグルクランプ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9725材質高抗張力鋼質量(kg)3.6基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~30
  • 横つり用クランプ VAR-500kg(3-20) イーグルクランプ

    横つり用クランプ VAR-500kg(3-20)

    イーグルクランプ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9010認証取得工場製トラスコ品番851-6244材質高抗張力鋼質量(kg)3.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~20
  • 縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ

    縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)

    イーグルクランプ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • 縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック

    イーグルクランプ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500
  • 形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20) イーグルクランプ

    形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20)

    イーグルクランプ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    片手で取付けOKです。 形鋼の水平移動に最適なクランプです。
    用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9229材質高抗張力鋼質量(kg)3.9使用荷重(kg)100~500
  • レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付 イーグルクランプ

    レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付

    イーグルクランプ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構。特殊合金鋼製ダブルカム。着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
    用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5
  • コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ELC型

    イーグルクランプ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ

    可変側溝用内つりクランプ EUIV型

    イーグルクランプ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    翌々日出荷
    可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
    用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ

    水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

    イーグルクランプ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
    用途薄板水平吊り作業。
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプ

    U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
  • ミニクレーンスケール イーグルクランプ

    ミニクレーンスケール

    イーグルクランプ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
    用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
    用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業質量(kg)13寸法H(mm)12使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法F(mm)280寸法D(mm)118寸法E(mm)370~435寸法B(mm)305寸法C(mm)187寸法I(mm)60Φ寸法G(mm)78適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌々日出荷
    開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • 縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ

    縦つり用軽量クランプ ET型

    イーグルクランプ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50) イーグルクランプ

    厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)

    イーグルクランプ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    軽量・コンパクトです。 スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。 鋼板の水平移動に最適なクランプです。
    用途水平つり・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9440材質高抗張力鋼質量(kg)4.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GD型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GD型

    イーグルクランプ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
    用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • クランプ取付用チェーン イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン

    イーグルクランプ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • 水平吊クランプ イーグルクランプ

    水平吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
    用途水平つり・運搬適合部材鋼板・敷鉄板
  • バルブプレートクランプ イーグルクランプ

    バルブプレートクランプ

    イーグルクランプ
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    4日以内出荷
    通常のクランプではつかめないバルブプレート専用クランプ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法A(mm)48寸法B(mm)59適合部材日本工業規格(JIS)及び外国工業規格のバルブプレート
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    4日以内出荷
    短いフランジ部(最低60mm)に取付け可能 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム 重心位置の遠いものにも対応できる長いつり環 水平にH形鋼を積み上げた状態にして、そのままつり上げ可能 つかみやすい取手で取扱いに便利 ロックスプリング付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・プレス加工・ベンディング加工・切断加工寸法J(mm)16適合部材形鋼(山形鋼・みぞ型鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製染・鋼製枠等
  • ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ

    ドラム缶吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
    用途つり上げ・運搬・引き起こし質量(kg)2.6寸法L(mm)223~266寸法H(mm)116使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)20寸法F(mm)31適合板厚(mm)1~20寸法D(mm)114寸法E(mm)85寸法B(mm)61寸法C(mm)33寸法M(mm)10寸法N(mm)40寸法I(mm)148寸法J(mm)40R寸法G(mm)32寸法K(mm)Φ50適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5ton用) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
    用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.35ton・0.5ton用) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
  • ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ

    ドラム缶吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬寸法H(mm)493使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)33寸法F(mm)434寸法D(mm)332寸法E(mm)140寸法B(mm)48寸法C(mm)320寸法J(mm)114寸法G(mm)Φ12寸法K(mm)200適合部材ドラム缶