カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ
- ホンダ(13)
- ミツビシ(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- トヨタ(6)
- 長谷川工業(5)
- VISHAY(3)
- KITO(キトー)(2)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ダイハツ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- TRUSCO(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 未来工業(1)
- ヨシタケ(1)
- ハリケーン(1)
- パール金属(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
「b5104」の検索結果
特価

ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法P(mm)200寸法O(mm)Φ60適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)
イーグルクランプ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40