カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • モノタロウ(6)
  • アイリスオーヤマ(37)
  • 日昭産業(10)
  • つばさ(9)
  • アゼアス(8)
  • サンポー(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 松吉医科器械(5)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • 日本規格協会(5)
  • クラレ(4)
  • LEC(レック)(4)
  • TRUSCO(3)
  • フジ(3)
  • Vee Rubber(3)
  • ハクゾウメディカル(3)
  • FITCUT(3)
  • 白十字(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis9001」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンバランサー イーグルクランプチェーンバランサーイーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造 鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適 チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済) マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等
スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプスリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼
チェーンバランサー EQF-2t(2m) イーグルクランプチェーンバランサー EQF-2t(2m)イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8
チェーンバランサー EQF-4t(3m) イーグルクランプチェーンバランサー EQF-4t(3m)イーグルクランプ
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9791材質高抗張力鋼質量(kg)16最大使用荷重(t)4チェーン線径(Φmm)10
スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ) イーグルクランプスリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ)イーグルクランプ
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼チェーン長(m)1