271件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足 Kシリーズ ユーボンゴム足 Kシリーズユーボン(2件のレビュー)
539税込593
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボルト止タイプのゴム足です。 10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム
みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付 ユーボンみのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付ユーボン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(6色×1本)
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
コモン端子台 TNC10U ユーボンコモン端子台 TNC10Uユーボン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1セット)ほか
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート ユーボン協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレートユーボン
269税込296
1袋
当日出荷
協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
ULクランプ ユーボンULクランプユーボン
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
材質6ナイロン
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボンカードケース線名札 UB-KFCシリーズユーボン
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボンビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズユーボン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
自在ブッシング KG シリーズ ユーボン自在ブッシング KG シリーズユーボン
569税込626
1袋(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
DINレールエンドキャップ ユーボンDINレールエンドキャップユーボン
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
用途DINレールの切断部安全カバーです。材質軟質塩化ビニル樹脂
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル芯数(C)2心素線径(mm)0.18
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ ユーボンDINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(1セット)
当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
ペテット ユーボンペテットユーボン
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質ABS樹脂
Versafir V2 1mカット販売品 ユーボンVersafir V2 1mカット販売品ユーボン
199税込219特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボンミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボンDHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズユーボン
999税込1,099
1個
当日出荷
一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト)ユーボン(2件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
アースマークラベル GR1 ユーボンアースマークラベル GR1ユーボン(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20枚)
当日出荷
保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
用途アース(接地)EArth (ground)シール20枚付/シート最高耐熱温度(℃)120(耐熱試験値)
DINレール テーブルタップ取付金具 ユーボンDINレール テーブルタップ取付金具ユーボン
699税込769
1個
当日出荷
テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン(1件のレビュー)
399税込439特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
エッジブッシング ユーボンエッジブッシングユーボン(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質6ナイロンナチュラル寸法D(mm)5寸法C(mm)1寸法L(m)1
ACプラグ付コード(PCTF) ユーボンACプラグ付コード(PCTF)ユーボン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
アースプラグ付きコード
コード長さ(m)3種類電源コード芯数(C)3心灰色定格電圧(V)125
マークチューブ調機(チューブホルダー) ユーボンマークチューブ調機(チューブホルダー)ユーボン
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
MATU-H-N(スーパーチューピット)マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。
適合マークチューブ固定数:100本材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁)寸法(mm)270×70×12質量(g)88適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上
ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボンビニタイ BTR-N30シリーズユーボン
869税込956
1巻(30m)
当日出荷
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
e-CON専用工具 ユーボンe-CON専用工具ユーボン
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズユーボン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
土のう袋 ユーボン土のう袋ユーボン(1件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
用途砂・砂利、現場廃材入れに最適。サイズ(mm)900×600
ピタットチューブ UPTシリーズ ユーボンピタットチューブ UPTシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20m)
当日出荷
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
長さ(m)20
マスキングテープ ユーボンマスキングテープユーボン
898税込988
1パック(4本)
当日出荷
用途塗装のマスキングに。 伝票類の仮貼付に。仕様幅30×長さ18m1パック4本入
細線用棒型圧着端子 ユーボン細線用棒型圧着端子ユーボン
879税込967
1袋(100個)ほか
当日出荷
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
ゴムブッシング GBシリーズ ユーボンゴムブッシング GBシリーズユーボン(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質天然ゴム
ステンレスバンド ユーボンステンレスバンドユーボン(2件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボンランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダユーボン
769税込846
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボンホックチューブ UBHTN-Rシリーズユーボン
2,698税込2,968
1巻(5m)
当日出荷から4日以内出荷
トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
黒/灰材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)
ノイズフィルタ取付金具 ユーボンノイズフィルタ取付金具ユーボン(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。材質SpC 1.2t三価クロメートメッキ
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボンビニールチューブ UTC-N 20mカット品ユーボン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボンヒューズ付(1A)みのむしテストリード線ユーボン
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ) ユーボン熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)ユーボン
819税込901
1袋(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1定尺(mm)250