271件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
3,198税込3,518
1本
15日以内出荷
ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじPT1/8(SUS304)付接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
3,500税込3,850
1本
15日以内出荷
先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。
温度範囲(℃)0~300端子ガラスウール編組外ステンシールドRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
2,998税込3,298
1本
15日以内出荷
ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
ヒューズホルダー ユーボンヒューズホルダーユーボン
389税込428
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格電流(A)3以下コード長さ(mm)約500適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30ケーブルサイズ(SQ)0.3
タフなプロ向き背抜きグローブ ユーボンタフなプロ向き背抜きグローブユーボン
299税込329
1双
3日以内出荷
幅広い作業に使える背抜きグローブ!強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ
材質手袋:ポリエステル100%入数(双)1材質(掌側)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ACプラグ付コード ユーボン抗菌ACプラグ付コードユーボン
629税込692
1本
3日以内出荷
SIAA抗菌対応外皮を使用プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
タップ加工済 アースバー EAR ユーボンタップ加工済 アースバー EARユーボン
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
クロヌノ ユーボンクロヌノユーボン
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボンFITテープ(自己融着性絶縁テープ)ユーボン
719税込791
1巻
4日以内出荷
絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
リンクコネクター 38104 ユーボンリンクコネクター 38104ユーボン
3,198税込3,518
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
種類角型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチ
表面取付リレーソケット SKシリーズ ユーボン表面取付リレーソケット SKシリーズユーボン
599税込659
1個
3日以内出荷
リレーソケット SKシリーズ
種類リレーソケット適合規格UL、C-UL認証およびCEマーキング適合
マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ ユーボンマジックチューブ UBKMT-Rシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(5m)
3日以内出荷
マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。
材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
ユニタイファスナー ユーボンユニタイファスナーユーボン
1,398税込1,538
1袋(200本)
3日以内出荷
取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
ナチュラル材質ナイロン仕様結束力(kg)/8sqサイズ全長127mm
グリップタイ・バンド UGLシリーズ ユーボングリップタイ・バンド UGLシリーズユーボン
999税込1,099
1袋(5本)
3日以内出荷
グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
材質ナイロン・ポリエチレン全長(mm)197最大結束径(Φmm)44幅(mm)13使用温度範囲(℃)-10~70
メッシュチューブ UBNFLシリーズ ユーボンメッシュチューブ UBNFLシリーズユーボン
1,998税込2,198
1袋(5m)ほか
3日以内出荷
伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント特性伸縮性、耐摩耗性
丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)ユーボン
1,798税込1,978
1袋(10個)
3日以内出荷
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン絶縁丸ポスト(マイナスネジ)ユーボン
259税込285
1本
3日以内出荷
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ ユーボン超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズユーボン
359税込395
1個
3日以内出荷
超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
小型パーツケース ユーボン小型パーツケースユーボン
249税込274
1個
3日以内出荷
用途組立パソコンのネジ類などの小物パーツ入れに最適です
UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ ユーボンUV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズユーボン
949税込1,044
1個
3日以内出荷
UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)8定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
ステンレス製プルボックス ユーボンステンレス製プルボックスユーボン
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm)A150×B150×H100
シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ ユーボンシールド付マジックチューブ UBKATシリーズユーボン
7,998税込8,798
1袋(5m)
3日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。 サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。
特性柔軟幅C(mm)16
コードクランプ UBAシリーズ ユーボンコードクランプ UBAシリーズユーボン
369税込406
1個
3日以内出荷
カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)
結束バンド 用記名板 ユーボン結束バンド 用記名板ユーボン
2,798税込3,078
1袋(50枚)
3日以内出荷
結束バンド用記名板
幅B(mm)19.1材質66ナイロンを使用
結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン結束バンド UB-HTシリーズユーボン
179税込197
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン結束バンド 固定ベース ABM-SGユーボン
4,298税込4,728
1袋(100個)
3日以内出荷
スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
ナチュラル材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)適合バンドUBS-100~300
ガラスクロステープ ユーボンガラスクロステープユーボン
3,798税込4,178
1巻
3日以内出荷
シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)粘着力(N/10mm)(スチール)3.8引張強度(N/10mm)200
圧接形中継コネクタ ユーボン圧接形中継コネクタユーボン
179税込197
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
USB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズ ユーボンUSB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズユーボン
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
USBポートを持つPCとUSBミニBタイプコネクタを持つデジカメ等を接続する際に利用するUSBケーブルです。 フェライトコアケーブル仕様
ホワイトコネクタ形状Type-Aオス - Mini-BオスUSBタイプUSB2.0フェライトコアあり変換タイプオス - オス
タフなプロ向き背抜きグローブ ユーボンタフなプロ向き背抜きグローブユーボン
379税込417
1個
3日以内出荷
耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ 品質:手袋/ポリエステル100% 掌部/ニトリルゴム
HDMIケーブル HDMI-ADV-HDシリーズ ユーボンHDMIケーブル HDMI-ADV-HDシリーズユーボン
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
コネクタ部分がコンパクト 接続時にでっぱりが少なく使いやすいケーブルです
仕様フルHD 3D対応、OEC(基本リンク機能)対応ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブル外径(Φmm)約6伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2Kケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Eモール用 マガリ ユーボンEモール用 マガリユーボン
959税込1,055
1袋(10個)
3日以内出荷
Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 ※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 Eモールに合わせた色が揃えてあります。
寸法L(mm)45.1寸法H(mm)11.5寸法B(mm)19.2
Eモール用 フリージョイント ユーボンEモール用 フリージョイントユーボン
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷
Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 ※モールの蓋と基台をずらす必要がありません。 Eモールに合わせた色が揃えてあります。
寸法L(mm)165寸法H(mm)13.1寸法B(mm)22
ワニグチクリップ ユーボンワニグチクリップユーボン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
材質(キャブ)ポリエチレン材質(本体)鉄+Niメッキ絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
ビニールチューブ(UT-N) ユーボンビニールチューブ(UT-N)ユーボン
1,798税込1,978
1袋(20m)
3日以内出荷
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。透明材質ビニール肉厚(mm)0.45±0.15電線仕様-チューブ内径(Φmm)4電線被覆外径(mm)-
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
3,798税込4,178
1本
15日以内出荷
表面温度測定に簡単、貼るだけ!迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
チップジャックリード線セット ユーボンチップジャックリード線セットユーボン
7,190税込7,909
1キット
3日以内出荷
測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。
用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
タイマウント ユーボンタイマウントユーボン
599税込659
1袋
3日以内出荷
限られたスペースで使用できる固定具
乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
熱収縮チューブ(UBV2リール巻き) ユーボン熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)ユーボン
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格600V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704 ユーボンリンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704ユーボン
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)タイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm