271件中 241271
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートバンド ユーボンリピートバンドユーボン
799税込879
1袋(50本)
3日以内出荷
手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
材質66ナイロン幅A(mm)7.4
モールドツマミ ユーボンモールドツマミユーボン
499税込549
1個
3日以内出荷
汎用のモールドツマミです。
色(本体)材質(本体)フェノールサイズM軸径(取付)6.1Φ寸法G(mm)19.7寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)33
メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ ユーボンメータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズユーボン
319税込351
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
仕様ネジ止め用使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー
プロテクター付き防水コードクランプ ユーボンプロテクター付き防水コードクランプユーボン
639税込703
1個
3日以内出荷
プロテクタ付き防水コードクランプ。 防水等級IP68。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:ナイロン66(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~105ねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0取付穴(mm)21.0~21.2呼び径(ねじ)G1/2
プロテクター付防水コードクランプ ユーボンプロテクター付防水コードクランプユーボン
639税込703
1個
3日以内出荷
プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。 独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0ねじの呼びM20×1.5取付穴径(mm)20~20.8ねじ外径(mm)20
ブルーシート ユーボンブルーシートユーボン
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
用途建築用、農業用、スポーツ用、防砂、防風、野積み用、災害復旧用等に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルーサイズ3.6×5.4M呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ふっ素クリップ ユーボンふっ素クリップユーボン
579税込637
1袋(10個)
3日以内出荷
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
乳白材質ポリふっ化ビニリデン(PVDF)使用温度範囲(℃)(常時)-50~+150寸法D(Φmm)6.8グレード耐熱・耐薬品寸法D1(Φmm)4.3固定時の内径(Φmm)6ビスの呼びM4UL規格UL94V-0
コンベア用プッシュマウント ユーボンコンベア用プッシュマウントユーボン
699税込769
1袋
3日以内出荷
プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
サーモスタット ユーボンサーモスタットユーボン
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。取付DINレールに取付/M4ネジ止め質量(g)125耐電圧対アース間:2,000V/分端子ねじM4耐熱性本体部:130℃設定温度(℃)0~90動作電圧AC100V復帰温度差(℃)4耐久性10,000回(スイッチ開閉)絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上接点容量16A/AC 250V
銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン銅線用 R形裸圧着端子(丸形)ユーボン
3,498税込3,848
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,298税込3,628
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
ノイズフィルター用端子カバー ユーボンノイズフィルター用端子カバーユーボン
1,198税込1,318
1袋ほか
3日以内出荷
ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。
対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
コンセントカバー UMZシリーズ ユーボンコンセントカバー UMZシリーズユーボン
569税込626
1袋(5個)
3日以内出荷
材質ポリプロピレン樹脂
タイマウント ユーボンタイマウントユーボン
399税込439
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
耐熱 結束バンド UBHシリーズ ユーボン耐熱 結束バンド UBHシリーズユーボン
1,998税込2,198
1袋(5本)
4日以内出荷
耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
材質フッ素ポリマーブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズユーボン
8,498税込9,348
1袋(100本)
3日以内出荷
耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
材質耐候性ナイロン12特性耐候、耐食幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボンステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズユーボン
2,298税込2,528
1袋(10本)
3日以内出荷
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
スタットボルトカバー UBCシリーズ ユーボンスタットボルトカバー UBCシリーズユーボン
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
定格電圧(V)600適合ねじM4・M5六角ナット使用温度範囲(℃)-20~60材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー仕様スタットボルト用
スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ ユーボンスクリューレス端子台 ML-7000シリーズユーボン
6,598税込7,258
1袋(25個)
3日以内出荷
連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
取付方式DINレール結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000定格電流(A)10定格電圧(V)300適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)
サーモキャップ(圧着端子用) MTC ユーボンサーモキャップ(圧着端子用) MTCユーボン
3,998税込4,398
1袋(100個)
3日以内出荷
端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
結束バンド 固定ベース UBSシリーズ ユーボン結束バンド 固定ベース UBSシリーズユーボン
2,298税込2,528
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
ナチュラル材質66ナイロン
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ ユーボンポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズユーボン(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(50本)ほか
3日以内出荷
食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
アンカーマウントメタルコンタクト固定具 ユーボンアンカーマウントメタルコンタクト固定具ユーボン
1,398税込1,538
1袋(10個)
3日以内出荷
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS
記名式リピートバンド ユーボン記名式リピートバンドユーボン
2,198税込2,418
1袋(50本)
3日以内出荷
繰り返し使用が出来る記名バンドです。 係り止め部が球状のため、結束物を傷つけにくくなっています。
材質66ナイロン
保護キャップ UCSシリーズ ユーボン保護キャップ UCSシリーズユーボン
699税込769
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
圧接形中継コネクタ セミシェップ ユーボン圧接形中継コネクタ セミシェップユーボン
749税込824
1箱(20個)
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26使用時:1、WG24使用時:2作業温度範囲(℃)0~40使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(白色)、カバー:ポリカーボネイト(青透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅推奨適合工具NDC TOOL適合電線サイズΦ0.4mm~0.5mm AWG28-AWG24
USB2.0 ケーブル ユーボンUSB2.0 ケーブルユーボン
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷
ベージュコネクタ形状Type-Aオス - Type-BオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
LANケーブル加工用工具 ユーボンLANケーブル加工用工具ユーボン
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷
RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
U-0042 テストリード ユーボンU-0042 テストリードユーボン
3,298税込3,628
1袋
3日以内出荷
U-0042 テストリード
仕様シールドクリップM両端付き赤・黒 各色5本寸法L(mm)500絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3sq
U-0016 ヒューズホルダ付きテストリード ユーボンU-0016 ヒューズホルダ付きテストリードユーボン
2,398税込2,638
1袋
3日以内出荷
U-0016 ヒューズホルダ付きテストリード
仕様両端シールドクリップ小(ヒューズ無し)赤・黒絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3mm2 500mm
DINレール取付電源 KLNA-XUB ユーボンDINレール取付電源 KLNA-XUBユーボン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24