カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • モジュラープラグ(6)
    • 電線保護(1)
    • LAN中継アダプタ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(529)
  • サンワサプライ(417)
  • PANDUIT(パンドウイット)(113)
  • 変換名人(28)
  • コーニング(21)
  • StarTech.com(768)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(1,011)
  • Dynabook(6,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(336)
  • NEC(258)
  • ATEN(228)
  • ROLINE(223)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(220)
  • Dell Technologies(208)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(198)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(189)
規格
  • CAT5e(1)
  • CAT6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「RJ45」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45用ダストカバー ユーボンRJ45用ダストカバーユーボン
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き 空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質エラストマー
RJ45、RJ48用モジュラープラグ ユーボンRJ45、RJ48用モジュラープラグユーボン
2,298税込2,528
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
RJ45モジュラープラグ ユーボンRJ45モジュラープラグユーボン
4,298税込4,728
1袋
当日出荷
より線・単線共用 CAT5e シールドタイプ
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ ユーボンシールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグユーボン
7,298税込8,028
1袋(10個)
当日出荷
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688
仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
LANケーブルラッチサポーター ユーボンLANケーブルラッチサポーターユーボン
649税込714
1個ほか
当日出荷
LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
仕様LANケーブルラッチサポーター
モジュラーカバー MPB ユーボンモジュラーカバー MPBユーボン
749税込824
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
LANケーブル加工用工具 ユーボンLANケーブル加工用工具ユーボン
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷
RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
CAT6対応 RJ45モジュラプラグ ユーボンCAT6対応 RJ45モジュラプラグユーボン(1件のレビュー)
取扱い終了
CAT6対応 RJ45モジュラプラグ SP688
仕様カテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
モジュラーカバー(スリムタイプ) ユーボンモジュラーカバー(スリムタイプ)ユーボン
取扱い終了
RJ45用スリムタイプのモジュラーカバー。(先入れ用)
マグネット付き LANケーブル中継アダプタ ユーボンマグネット付き LANケーブル中継アダプタユーボン(1件のレビュー)
取扱い終了
ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。 マグネット付でOAデスクなどのスチール面にくっつけて設置することが可能です。 すべり止めシート付。 環境にやさしいRoHS指令対応。
仕様RJ45(8極8芯)、メス×2、ストレート全結線、使用可能長さ/最大約50m(2本合計、規格対応のケーブルに限る)本体サイズ(mm)W14.6 × H18.6 × D29
簡単LANテスター ユーボン簡単LANテスターユーボン
取扱い終了
2通りの測定が可能 本体のみの測定とリモートユニットを使用しての2種類の測定が可能です。 リモートユニットを使用すればケーブルを配線したままでも検査することができます。 表示速度調整ダイヤル搭載 本体側面の調整ダイヤルによって検査結果表示速度を自由に調整できますので 確認しながらのテストに最適です。 携帯に便利な専用ケース付属 持ち運びに便利な専用ケースが付属します。 本体、リモートユニットを一緒に持ち運べます。 テスト用電池付属 テスト用9V電池が付属します。 環境にやさしいRoHS指令準拠 RoHS(電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限)に対応しております。
質量(g)(リモートユニット)約33電源9V 006P 1個使用本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモート)86×32×23.4測定範囲(m)最大300測定可能ケーブルRJ45 UTP STPケーブル本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×63×24.3
UTPケーブル 延長アダプタ ユーボンUTPケーブル 延長アダプタユーボン
取扱い終了
LANケーブルをつなげて延長できます。 使いやすい超コンパクトタイプ (カテゴリー5e対応)
メス形状RJ-45仕様8極8芯ホワイト規格カテゴリ5eコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス適合ケーブルRJ-45プラグ付LANケーブルシールドUTPケーブルアダプタサイズ約14.6(w)×16.2(H)×29.2(D)mm変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45