カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • スイッチ用銘板(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • 東洋技研(6)
  • biocision(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxtm」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB ユーボン

    樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB

    ユーボン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
    仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
関連キーワード
中継box特集