カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • ケーブルクランプ(2)
  • 作業工具(2)
    • 圧着工具本体(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • 3M(スリーエム)(7)
  • SUS(エスユーエス)(132)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • E-CON(8)
  • omron(オムロン)(14)
  • 東洋技研(9)
  • 三菱電機(8)
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • Maritime Progress(21)
  • GATOR Case(12)
  • StarTech.com(10)
  • HA CONSULTING(10)
  • ノーリツ(8)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • TRUSCO(4)
  • ノーブランド(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-con」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ)4極

    ユーボン
    3,598税込3,958
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
  • e-CON用防塵カバー MCC ユーボン

    e-CON用防塵カバー MCC

    ユーボン
    1,098税込1,208
    1袋(10セット)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
    材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法l1(mm)5.5寸法l2(mm)5寸法l3(mm)10.5寸法t(mm)1
  • e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A