カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- ホンダ(31)
- 三菱ふそう(18)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- テラモト(11)
- SMC(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- SIEMENS(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ニッサン(4)
- アズワン(3)
- ダンドリビス(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 片岡産業(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ub06」の検索結果

耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質耐候性66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥889税込¥9781袋(100個)当日出荷から5日以内出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
シリコンガラスチューブ
ユーボン¥819税込¥9011袋(2本)3日以内出荷耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)材質ガラス繊維+シリコンワニス色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
ユーボン¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。定格電圧(V)800定格電流(A)24