カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(4)
- デンカエレクトロン(2)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
「versafit v4」の検索結果
特価

Versafir V2 1mカット販売品
ユーボン¥199~税込¥219~1本当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。材質放射線架橋ポリオレフィン定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)
ユーボン¥819~税込¥901~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1定尺(mm)250