カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • JAPPY(4)
  • エーモン(1)
  • コーニング(1)
  • セルパック(2)
  • ニチフ(1)
  • ワゴジャパン(6)
価格
価格で絞り込む

「wago221」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1箱
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • ワンタッチコネクタ― ユーボン

    ワンタッチコネクタ―

    ユーボン
    ¥1,199~税込¥1,319~
    1袋(10個)
    当日出荷
    WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
    定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
  • 差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン

    差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1袋(10個)
    当日出荷
    信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
    長さ(mm)(むき出し)11~13種類差込形電線コネクタ規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • ライティングコネクタ ユーボン

    ライティングコネクタ

    ユーボン
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10個)
    欠品中
    より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
    長さ(mm)(むき出し)9~11種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)20適合電線より線0.5~2.5mm2