カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(3)
- ワゴジャパン(4)
- JAPPY(4)
- TRUSCO(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ニチフ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
「wf-2 wago」の検索結果

ワンタッチコネクタ WFシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
ライティングコネクタ
ユーボン¥2,198税込¥2,4181パック(10個)当日出荷より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合長さ(mm)(むき出し)9~11種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)20適合電線より線0.5~2.5mm2