カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 神港テクノス
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(179)
  • アズワン(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • CHINO(チノー)(48)
  • omron(オムロン)(46)
  • testo(テストー)(32)
  • azbil(旧:山武)(32)
  • 佐藤計量器製作所(31)
  • Festo(27)
  • IKA(22)
  • MICROCHIP(18)
  • 渡辺電機工業(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • シマデン(15)
  • 熱研(14)
  • 広島(14)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • ショウエイ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体変換器 神港テクノス測温抵抗体変換器神港テクノス
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
Pt100の測温抵抗体を入力し、温度信号を変換する薄型コンパクトな変換器です。棒端子採用・DINレール直取付。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85
室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス室内形センサ DSWシリーズ神港テクノス
13,980税込15,378
1台
当日出荷から23日以内出荷
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
デジタル指示計 神港テクノスデジタル指示計神港テクノス
19,980税込21,978
1台
当日出荷から17日以内出荷
マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
質量(g)約300取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力電圧(V)0~10材質(ケース)難燃性樹脂入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示表示桁数5桁表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事)サンプリング周期(入力)250ms防塵・防滴IP66安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038入力電流(A)0~0.02周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
デジタル指示調節計 神港テクノスデジタル指示調節計神港テクノス
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常質量(g)約120取付方式DINレール取り付け方式周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%RH)35~85(結露不可)消費電力(VA)約6設定方式シートキー入力材質難燃性樹脂耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)サンプリング周期(入力)0.25秒動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%)絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS3シリーズ神港テクノス
9,398税込10,338
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー接点防塵・防滴仕様無し周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS10シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS10シリーズ神港テクノス
9,398税込10,338
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力無接点電圧防塵・防滴仕様無し周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS5シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS5シリーズ神港テクノス
10,980税込12,078
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー接点防塵・防滴仕様無し周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS4シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS4シリーズ神港テクノス
9,798税込10,778
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー接点防塵・防滴防塵・防滴仕様周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度指示調節計BCS11シリーズ 神港テクノスデジタル温度指示調節計BCS11シリーズ神港テクノス
9,798税込10,778
1台
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力無接点電圧防塵・防滴防塵・防滴仕様周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応