絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチパワーツール 六角圧縮ダイス 西田製作所マルチパワーツール 六角圧縮ダイス西田製作所
11,980税込13,178
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所マルチパワーツール 端子圧着ヘッド西田製作所
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。質量(kg)2.9
フリーパンチ 厚鋼刃物セット 西田製作所フリーパンチ 厚鋼刃物セット西田製作所
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所フリーパンチ薄鋼刃物セット西田製作所
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所廃棄電線ストリッピング・マシン西田製作所
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
端子圧着ヘッド 250メスダイス 西田製作所端子圧着ヘッド 250メスダイス西田製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ヨーク交換方式です。
用途電線の端子圧着(250sq)付属品250sqメスダイストラスコ品番852-0377質量(g)520
マルチ圧着メスダイス 西田製作所マルチ圧着メスダイス西田製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
マルチ圧着オスダイス 西田製作所マルチ圧着オスダイス西田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
西田 手動油圧ポンプ1mホース付 西田製作所西田 手動油圧ポンプ1mホース付西田製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7トラスコ品番850-9554質量(kg)2.9
西田 マルチ端子圧着ヘッド 西田製作所西田 マルチ端子圧着ヘッド西田製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
仕様電線の端子圧着(14sq~200sq)トラスコ品番852-0373質量(kg)3.1
ケーブルカッタヘッド 西田製作所ケーブルカッタヘッド西田製作所
99,980税込109,978
1台
当日出荷
トラスコ品番852-0398質量(kg)2.3切断能力(mm2)600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)