絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • 4 方向プローブスイッチ アサ電子工業

    4 方向プローブスイッチ

    アサ電子工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ストローク(mm)3±0.5(360度方向)保護構造IP65材質(グリップ)黒フェノール繰返し精度(mm)0.02材質(ケース)亜鉛ダイカストヘッド形状動作位置OP(mm)1.5±0.5センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状出力電流(mA)15表示灯なし動作OFF→ONセンサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色溝の形コガネイ他センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色溝の形SMCミゾセンサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT: グレー取付M7 ナット締付トルク0.3N・m保護構造IP65ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーダブル内蔵ヘッド形状ケーブルセンサ形状角型
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ミスアライメントに強い万能タイプ。 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。 ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。 カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。 【ディスク型カップリング】 バックラッシュゼロ スムーズな回転伝達 あらゆる用途にある豊富なバリエーション ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(g)9穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6最高回転数(min-1[r.p.m])19000シリーズML耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)60許容伸縮(mm)±0.3許容偏心(mm)0.6
  • ボールタッチスイッチ アサ電子工業

    ボールタッチスイッチ

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上から横から斜めからタッチOK。 横から通過する物体の検出、ほか。
    材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304ストローク(mm)1.5(上下方向)繰返し精度(mm)±0.002消費電流(mA)15(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~-85(結露なきこと)操作力(N)1(MAX)使用周囲湿度20~95%RH動作電圧DC5~24V出力仕様NPNオープンコネクタ絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.1~0.3mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V)AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
  • 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

    アサ電子工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • ミニストッパスイッチ アサ電子工業

    ミニストッパスイッチ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(軸)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状円柱型使用周囲湿度(%RH)20~95
  • マイクロスイッチ アサ電子工業

    マイクロスイッチ

    アサ電子工業
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.15~0.4mm耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • ボールブランジャスイッチ アサ電子工業

    ボールブランジャスイッチ

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストローク(mm)1保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBDCタイプ

    アサ電子工業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
  • ボールカップリング MBSBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSBタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBSAタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSAタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDSタイプ

    アサ電子工業
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
    材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
  • ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDCタイプ

    アサ電子工業
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
  • ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDBタイプ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
  • プローブスイッチ アサ電子工業

    プローブスイッチ

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ケース・軸・球)SUS303ストローク(mm)5保護構造IP65繰返し精度(mm)0.02動作までの動きPT2±0.5mm応差の動き(MD)0.1mm以下
  • ドアセンサ アサ電子工業

    ドアセンサ

    アサ電子工業
    719税込791
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    取付M3 締付トルク0.8N・m保護構造IP67相当材質(ケース)GF 強化PBT(クロ)
  • ディスク型カップリング KSCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KSCタイプ

    アサ電子工業
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Sタイプ

    アサ電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Lタイプ

    アサ電子工業
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Nタイプ

    アサ電子工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
  • ストッパスイッチ アサ電子工業

    ストッパスイッチ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)材質(先端)SUS許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • クランプボス アサ電子工業

    クランプボス

    アサ電子工業
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
    種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJタイプ

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJUタイプ

    アサ電子工業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • 近鉄スイッチ アサ電子工業

    近鉄スイッチ

    アサ電子工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー使用周囲湿度20~80%RH出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)動作OFF→ON絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)検出対象センサ形状角型向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80
  • オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FSPJタイプ

    アサ電子工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
    材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)0.2
  • オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJUタイプ

    アサ電子工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし