絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: アサ電子工業のすべての商品
特価

磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。取付M12ナットタイプ3線式・標準感度【磁気】2.5~3.5mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色
磁気近接センサ(3線式) AH005H
アサ電子工業¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面取付M3タイプ3線式感度【磁気】0.9±0.2mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
リニアセンサ(3線式) AQL010X
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0~100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式電圧(V)【中心】2.5±0.15出力電圧【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)感度【磁気(中心値)】65mV/mT電源電圧(V)DC5応答時間5μsec(100kHZ)消費電流(mA)最大12温度係数【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS
アサ電子工業¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6MM6許容偏角(°)8
ドアセンサ(3線式) ADH02XP
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)12(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
ドアセンサ(3線式) ADH02P
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズMLC
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPS
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWN
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:N極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPN
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PN
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GS
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPN
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PS
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GN
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流20mA MAX消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPN
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPS
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:S極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:N極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:ストレート
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPS
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:N極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:ストレート
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGN
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPS
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:S極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:ストレート
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWS
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:S極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:ストレート
高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPN
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-40-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-30
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)30出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下