カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • モノタロウ(73)
  • 大阪魂(3,344)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,068)
  • WIDIA(518)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(473)
  • BIGM(丸山製作所)(375)
  • 水本機械製作所(372)
  • TRUSCO(347)
  • KANA(片山チエン)(327)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(306)
  • CKD(291)
  • イスカル(280)
  • ワルター(256)
  • エスコ(247)
  • タイテックス(245)
  • ホンダ(243)
  • 黒田精工(242)
  • 廣杉計器(241)
  • メディアカバーマーケット(226)
  • PISCO(ピスコ)(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-8」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RASタイプアサ電子工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプアサ電子工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
リジッドカップリング RSCタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RSCタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RSSタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS種類リジッドタイプ
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJUタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJUタイプアサ電子工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
ボールカップリング DBSCタイプ アサ電子工業ボールカップリング DBSCタイプアサ電子工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6許容偏角(°)15(MAX)最高回転数(min-1[r.p.m])1500材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4締付トルク(N・m)2.5ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ
ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDCタイプアサ電子工業
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプアサ電子工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプアサ電子工業
2,388税込2,627
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング UJタイプアサ電子工業(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSSタイプアサ電子工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDSタイプアサ電子工業
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSCタイプアサ電子工業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
クランプボス アサ電子工業クランプボスアサ電子工業
699税込769
1個
5日以内出荷
板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状出力電流(mA)15表示灯なし動作OFF→ONセンサ形状角型
化成8-8-8特集