カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • 未来工業(11)
  • VISHAY(1)
  • タクミナ(12)
  • フロン工業(5)
  • ネグロス電工(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • MICROLIT(3)
  • 国華電機(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 山里産業(ヤマリ)(2)
  • 富士インパルス(1)
  • 三商(1)
  • DLAB(1)
  • Alpha Wire(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fep-30」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキアサ電子工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
耐摩耗摩擦版で長寿命調整不要、取付簡単小形ながらブレーキトルク大【専用電源 パルゲン仕様】コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途サーボ系位置決めの移動防止縦置きボールナットの自重落下防止ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様付属品パルゲン(専用電源)質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:Φ3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下絶縁階級F種リード線FEP AWG30絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上慣性モーメント(N・cm2)0.3gトルク(N・cm)静摩擦:7絶縁耐圧(V)AC1000 1分間最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)