カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(2,340)
  • BIGM(丸山製作所)(2,210)
  • SMC(237)
  • RS PRO(223)
  • エスコ(206)
  • イマオコーポレーション(204)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(156)
  • 三興マテリアルサプライ(118)
  • 三木プーリ(103)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(98)
  • MIYOSHI(小西製作所)(92)
  • TRUSCO(90)
  • 廣杉計器(89)
  • 八幡ねじ(83)
  • 岩田製作所(82)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(82)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
  • omron(オムロン)(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 14」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-14アサ電子工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-14アサ電子工業
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-14アサ電子工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-14アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-14アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)14
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32C-6-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32C-6-14アサ電子工業
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-C外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)3.8締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)カーボンFRPMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-6-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-6-14アサ電子工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29F6D32シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:15.2常用トルク(N・m)3.8締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM4穴径d2(Φmm)(H8)14
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-6-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-6-14アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-24 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-24アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)24
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-24 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-24アサ電子工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-20 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-20アサ電子工業
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-18 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-18アサ電子工業
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-22 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-22アサ電子工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-20 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-20アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-22 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-22アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)22
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-25 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-25アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)25
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-14-16アサ電子工業
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-22 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-22アサ電子工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-22 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-22アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-18 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-18アサ電子工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-18 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-18アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)18
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-16アサ電子工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-18 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-18アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-16アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-24 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-24アサ電子工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-20 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-20アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)20
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-16アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)16
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-24 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-24アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-20 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-20アサ電子工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20許容偏心(mm)0.1
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLCアサ電子工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJタイプアサ電子工業
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSSタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
タッチセンサ アサ電子工業タッチセンサアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
センサ形状ネジ型ヘッド形状ネジ材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001操作力(N)0.8~1.2材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプアサ電子工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
m6 15 ボルト特集