カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • CKD(3)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
  • Max Dyna(3)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • omron(オムロン)(2)
  • SMC(69)
  • TORAY(東レ)(4)
  • ホンダ(55)
  • マサル工業(3)
  • マルヤス電業(3)
  • ミツビシ(168)
  • 三菱ふそう(53)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 三菱電機(2)
  • 新光金属(7)
  • 雅(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md0.1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスイッチ アサ電子工業

    タッチスイッチ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット・軸)SUS303保護構造IP67相当応差の動き(MD)0.1mm以下
  • フラットスイッチ アサ電子工業

    フラットスイッチ

    アサ電子工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
  • トビラスイッチ アサ電子工業

    トビラスイッチ

    アサ電子工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)8取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)ガラスFB 強化PBT操作力(N)0.8動作までの動きPT03~0.8mm応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P

    アサ電子工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-J アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-J

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • ニードルスイッチ アサ電子工業

    ニードルスイッチ

    アサ電子工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ケース・ナット・ニードル)SUSストローク(mm)1.2取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01ヘッド形状ネジ操作力(N)0.3表示灯なし動作OFF→ON動作までの動きPT0.4~0.7mm応差の動き(MD)0.1mm以下センサ形状ネジ型
  • ボールブランジャスイッチ アサ電子工業

    ボールブランジャスイッチ

    アサ電子工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストローク(mm)1保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • プローブスイッチ アサ電子工業

    プローブスイッチ

    アサ電子工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ケース・軸・球)SUS303ストローク(mm)5保護構造IP65繰返し精度(mm)0.02動作までの動きPT2±0.5mm応差の動き(MD)0.1mm以下
  • ボールタッチスイッチ アサ電子工業

    ボールタッチスイッチ

    アサ電子工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上から横から斜めからタッチOK。 横から通過する物体の検出、ほか。
    材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304ストローク(mm)1.5(上下方向)繰返し精度(mm)±0.002消費電流(mA)15(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~-85(結露なきこと)操作力(N)1(MAX)使用周囲湿度20~95%RH動作電圧DC5~24V出力仕様NPNオープンコネクタ絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.1~0.3mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V)AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
  • ミニストッパスイッチ アサ電子工業

    ミニストッパスイッチ

    アサ電子工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(軸)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状円使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状円柱型使用周囲湿度(%RH)20~95
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80

    アサ電子工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • マイクロスイッチ アサ電子工業

    マイクロスイッチ

    アサ電子工業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.15~0.4mm耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P

    アサ電子工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • ストッパスイッチ アサ電子工業

    ストッパスイッチ

    アサ電子工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)材質(先端)SUS許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM8 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM8

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mmストローク(mm)1.4(上下方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15操作力(N)0.9応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM6 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM6

    アサ電子工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mmストローク(mm)1.2(上下方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15操作力(N)0.5応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様【動作までの動き(PT)】1.5±1mmストローク(mm)4(360度方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)20以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92

    アサ電子工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mmストローク(mm)8タイプ2線式電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.4動作OFF→ON出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-H アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-H

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-60-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-60-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-40-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-40-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-100-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-100-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40

    アサ電子工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100

    アサ電子工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60

    アサ電子工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40-LED

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92B アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92B

    アサ電子工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mmストローク(mm)8タイプ2線式電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.4動作ON→OF出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-J アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-J

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S

    アサ電子工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB

    アサ電子工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ