ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC MLC50P-18-20アサ電子工業6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【中間G】25最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMLC外径D(Φmm)50全長L(mm)53穴径H(Φmm)【ディスク】26常用トルク(N・m)7.0締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20許容偏心(mm)0.6