絞り込み
ブランド
- 斎藤撚糸
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
斎藤撚糸
斎藤撚糸のページです。斎藤撚糸は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

草刈コード スパイラルMAX
斎藤撚糸(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個(13m)ほか当日出荷から4日以内出荷草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用メッシュエプロン
斎藤撚糸(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷通気性抜群。装着簡単。 ポリエステル製で長持ち。 腰ベルトはワンタッチバックル式。 ファスナー付ポケット付。色ブルー適応身長(cm)150~200適応胸囲(cm)70~100
ガッツ エアーアシスト Light
斎藤撚糸(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードS4本入り仕様出口:4個色レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
草刈機用 らくらく肩パッド
斎藤撚糸(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。用途草刈り機用肩パット。質量(kg)0.055寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
草刈りコード スパイラルプロ 大巻
斎藤撚糸¥5,998税込¥6,5981巻(180m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)180太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角・スパイラル
国産 スパン糸 30番
斎藤撚糸¥239~税込¥263~1巻(100m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物適合(ミシン針)16番~19番材質ポリエステル番手30RoHS指令(10物質対応)対応
国産 スパン糸 60番
斎藤撚糸¥239~税込¥263~1巻(200m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。 お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ番手60RoHS指令(10物質対応)対応
ベストライン 蛍光水糸
斎藤撚糸¥349~税込¥384~1個(135m)ほか当日出荷から4日以内出荷ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード プロ 大巻
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻(250m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)250太さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角
草刈りコード トルネードS 20m巻
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷原料から加工まですべて日本製です。用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(16m×1本)当日出荷から4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル
斎藤撚糸¥1,598~税込¥1,758~1個(0.22m×30本)ほか4日以内出荷石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
国産 スパン糸 50番
斎藤撚糸¥239~税込¥263~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物適合(ミシン針)11番~14番材質ポリエステル番手50RoHS指令(10物質対応)対応
電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm
斎藤撚糸(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷原料から加工まですべて日本製です。用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト
斎藤撚糸(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(160mm×50mm)当日出荷浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2高さ(mm)50質量(g)230外径(Φmm)160対応コード差込コード
タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ
斎藤撚糸(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個(135mm×55mm)当日出荷国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。用途刈払機用付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属仕様出口(個数):2高さ(mm)55質量(g)420外径(Φmm)135対応コード国内流通コード全て
草刈りコードホルダー ガッツ コンビ
斎藤撚糸¥859税込¥9451個当日出荷差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り仕様出口:2個適合差込コード寸法(mm)117×12質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
草刈2WAYエプロン
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷草刈、農作業の必需品、エプロンとしてもズボンとしても使える2ウェイエプロン。用途足回りのジッパーを閉じてエプロンとして、ジッパーをあけてズボンとして使えます。材質(メッシュ部)ポリエステル、(生地部)ポリエステル+ポリウレタン樹脂質量(kg)0.336サイズフリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)970×700×5
草刈コードグリームΣ差込タックル
斎藤撚糸¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷最上グレードで、超切れ味、静音性抜群。用途差込み式草刈用コードで、根元のストッパーは樹脂製で、廃棄も簡単。コード長さ(cm)22太さ(mm)3.2
草刈コード グリーム差込タックル
斎藤撚糸¥799税込¥8791パック(30本)8日以内出荷硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
ワンタッチエプロン フリーサイズ
斎藤撚糸¥999税込¥1,0991個9日以内出荷形状記憶ベルト採用により脱着が簡単。 草刈作業での草や小石の飛散をガード。 通気性抜群。 防水加工済。 丸洗いOK。色グリーン
草刈コード トルネード
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(0.22m×24本)ほか4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
草刈りコード ウルトラビートΣ プロ
斎藤撚糸¥4,998~税込¥5,498~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
草刈りコードホルダー ガッツ
斎藤撚糸¥2,498税込¥2,7481個当日出荷コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。用途刈払機用付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属仕様出口:4個適合国内流通コード全て寸法(mm)138×25質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用Handyエプロン フリーサイズ
斎藤撚糸¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷草刈り、軽作業に最適です。用途靴をはいたままで、らくらく装着できます。材質ポリエステル質量(kg)0.26サイズフリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×127×3
草刈りコード Hybridチタンコード
斎藤撚糸¥1,298~税込¥1,428~1個(0.22m×30本)ほか4日以内出荷石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
国産 シルキー糸
斎藤撚糸¥329~税込¥362~1巻(200m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物材質ポリエステル
草刈コード ウルトラビート
斎藤撚糸¥1,298税込¥1,4281個(0.22m×30本)当日出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ差込長さ(m)0.22セット数30本太さ(mm)2.3
草刈コード ウルトラビートΣ
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥848~税込¥933~1個(10m×1本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー>
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。用途草刈用ナイロンコードホルダー付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm高さ(mm)55外径(mm)120
国産 ハイブリッド起毛糸
斎藤撚糸¥399~税込¥439~1巻(200m)ほか4日以内出荷ハイマルチフィラメントに特殊起毛加工を施したスパンライクミシン糸で、スパン糸の分野でもフィラメント糸の分野でもご使用いただけます。特に起毛加工によってパッカリングが抑えられ、心地よい縫製感を実感していただける最高級ミシン糸です。用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ適合【ミシン針】11番~14番材質ポリエステル番手50
草刈りコード ウルトラビート プロ
斎藤撚糸¥3,698~税込¥4,068~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.3
草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ
斎藤撚糸¥4,698~税込¥5,168~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2