絞り込み
ブランド
- KOA
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,146)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,143)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,893)
- スズキ(67,806)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,755)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KOA
- 11ページ目
11ページ目: KOAのすべての商品

1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥34税込¥371個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1001抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 2.2kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥34税込¥371個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2201抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 22kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥41税込¥451個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2202抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25%
KOA¥34税込¥371個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1000抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥41税込¥451個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2203抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25%
KOA¥41税込¥451個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4700抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥34税込¥371個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2203抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25%
KOA¥34税込¥371個3日以内出荷面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
KOA 抵抗アレイ, 1kΩ, 8W, ±5%, 素子数:4
KOA¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 8W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 20.92mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 20.92mm端子数 = 8動作温度 Max = +155℃SIL及びDILパッケージ、絶縁(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗 750kΩ 紫緑黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:750kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±50ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-14
1/4Wカーボン抵抗 680Ω 青灰茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:680Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-13
1/4Wカーボン抵抗 620Ω 青赤茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:620Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-09
1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:6.2kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-12
1/4Wカーボン抵抗 560Ω 緑青茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:560Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-11
1/4Wカーボン抵抗 510Ω 緑茶茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:510Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-06
1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:510kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-08
1/4Wカーボン抵抗 5.1Ω 緑茶金金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:5.1Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-07
1/4Wカーボン抵抗 43Ω 黄橙黒金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:43Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-01
1/4Wカーボン抵抗 43kΩ 黄橙橙金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:43kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-95
1/4Wカーボン抵抗 430kΩ 黄橙黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:430kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-05
1/4Wカーボン抵抗 4.3Ω 黄橙金金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.3Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-96
1/4Wカーボン抵抗 3kΩ 橙黒赤金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:3.0kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-99
1/4Wカーボン抵抗 39Ω 橙白黒金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:39Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-98
1/4Wカーボン抵抗 39kΩ 橙白橙金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:39kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-88
1/4Wカーボン抵抗 390kΩ 橙白黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:390kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-93
1/4Wカーボン抵抗 36Ω 橙青黒金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:36Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-90
1/4Wカーボン抵抗 36kΩ 橙青橙金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:36kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-86
1/4Wカーボン抵抗 360kΩ 橙青黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:360kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-92
1/4Wカーボン抵抗 33Ω 橙橙黒金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:33Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-91
1/4Wカーボン抵抗 30kΩ 橙黒橙金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:30kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-80
1/4Wカーボン抵抗 300Ω 橙黒茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:300Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-85
1/4Wカーボン抵抗 300kΩ 橙黒黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:300kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-83
1/4Wカーボン抵抗 3.6Ω 橙青金金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:3.6Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-84
1/4Wカーボン抵抗 27kΩ 赤紫橙金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:27kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-79
1/4Wカーボン抵抗 2.4Ω 赤黄金金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:2.4Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-76
1/4Wカーボン抵抗 2.4kΩ 赤黄赤金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:2.4kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-75
1/4Wカーボン抵抗 2.2Ω 赤赤金金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:2.2Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-77
1/4Wカーボン抵抗 16Ω 茶青黒金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:16Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-76
1/4Wカーボン抵抗 13kΩ 茶橙橙金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:13kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-82
1/4Wカーボン抵抗 130Ω 茶橙茶金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)5日以内出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:130Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-78