絞り込み
ブランド
- KOA
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入
KOA¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-49
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥779税込¥8571セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7112-61
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980~税込¥60,478~1セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入
KOA¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-23
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入
KOA¥559税込¥6151セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-83
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥37,980税込¥41,7781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-40
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
KOA¥509税込¥5601セット(10個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-42
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥629税込¥6921セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7024-83
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥72,980税込¥80,2781セット(10000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7030-79
SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1W 1袋 50個入
KOA¥6,198税込¥6,8181袋(50個)7日以内出荷AEC-Q200 準拠。2512 厚膜チップ抵抗器 RK73H シリーズ 1 %。KOA の RK73H シリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3 層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。 この高精度抵抗器は、フロー / リフローはんだ付けの両方に適仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7094-83
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥279,800税込¥307,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-26
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥9,998税込¥10,9981セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。100 Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-79
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥419税込¥4611セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-35
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入
KOA¥789税込¥8681セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-71
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
KOA¥54,980~税込¥60,478~1セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入
KOA¥599税込¥6591セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-35
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥38,980税込¥42,8781セット(5000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-50
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥69,980税込¥76,9781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7031-02
SMDレジスタ 1.8Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。1.8 Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7074-35
SMDレジスタ 1.8Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥559税込¥6151セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-28
SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 5個入
KOA¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7022-18
SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入
KOA¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7019-20
SMDレジスタ 1.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入
KOA¥729税込¥8021セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1101 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-21
SMDレジスタ 1.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA¥43,980税込¥48,3781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-39
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥14,980税込¥16,4781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 7.5 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7081-74
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 51 キロ Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-08
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 5.11 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-65
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥18,980税込¥20,8781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 5.1 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-43
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 24.9 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-90
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 20 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-51
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 1.2 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-56
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥11,980~税込¥13,178~1セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 8.66 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-42
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 43 k Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-50
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 3.3 キロ Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-44
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 22 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-56
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥539税込¥5931セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 2.2 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-24
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥559税込¥6151セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 2 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-25
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 18 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-11
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥549税込¥6041セット(100個)7日以内出荷KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 15 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-73