絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: KOAのすべての商品

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,166件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4Wカーボン抵抗 11Ω 茶茶黒金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 11Ω 茶茶黒金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:11Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-79
  • 1/4Wカーボン抵抗 1.8kΩ 茶灰赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 1.8kΩ 茶灰赤金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.8kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-71
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F

    KOA
    ¥719税込¥791
    1袋(20個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗2.4kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F

    KOA
    ¥839税込¥923
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±5%, CF1/4C105J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1MΩ ±5%, CF1/4C105J

    KOA
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56
    定格電力(W)0.25抵抗1MΩ許容差±5%温度係数-1000→0ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 6.8kΩ ±5%, CFS1/4C682J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 6.8kΩ ±5%, CFS1/4C682J

    KOA
    ¥81税込¥89
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
    定格電力(W)0.25抵抗6.8kΩ許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J

    KOA
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    当日出荷
    汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56
    シリーズCF定格電力(W)0.25抵抗330Ω許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47Ω ±1%, MFS1/4CC47R0F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47Ω ±1%, MFS1/4CC47R0F

    KOA
    ¥719税込¥791
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗47Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1101F KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1101F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1601F KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1601F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.6k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 16kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1602F KOA

    KOA SMDレジスタ, 16kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1602F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)16k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1102F KOA

    KOA SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1102F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)11k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD10R0F KOA

    KOA SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD10R0F

    KOA
    ¥359税込¥395
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501F KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501F

    KOA
    ¥189税込¥208
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1.5k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1005F KOA

    KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1005F

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10M許容差±1%温度係数±400ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1002F KOA

    KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1002F

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(50個)
    欠品中
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1500F KOA

    KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1500F

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD KOA

    KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD

    KOA
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(5000個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1503F KOA

    KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1503F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1500F KOA

    KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1500F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1002F KOA

    KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1002F

    KOA
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(10000個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1502F KOA

    KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1502F

    KOA
    ¥239税込¥263
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1500F KOA

    KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1500F

    KOA
    ¥239税込¥263
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101J KOA

    KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101J

    KOA
    ¥249税込¥274
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W HV732BTTD1804F KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W HV732BTTD1804F

    KOA
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    最大動作電圧においてRK73シリーズよりも優秀
    シリーズHV73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1.8M許容差±1%温度係数±100ч/млн/℃動作温度(℃)(Max)+155、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP150J KOA

    KOA SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP150J

    KOA
    ¥189税込¥208
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP152J KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP152J

    KOA
    ¥189税込¥208
    1袋(100個)
    欠品中
    チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD182J KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD182J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.8k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J KOA

    KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD154J KOA

    KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD154J

    KOA
    ¥169税込¥186
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD181J KOA

    KOA SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD181J

    KOA
    ¥169税込¥186
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)180許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122J KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152J KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 0603 (1608M), 0.33W SG73P1JTTD8202F KOA

    KOA SMDレジスタ, 0603 (1608M), 0.33W SG73P1JTTD8202F

    KOA
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)0.33許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000F

    KOA
    ¥239税込¥263
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2003F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2003F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4991F KOA

    KOA SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4991F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.99k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 750kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD7503F KOA

    KOA SMDレジスタ, 750kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD7503F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)750k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 91kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD9102F KOA

    KOA SMDレジスタ, 91kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD9102F

    KOA
    ¥129税込¥142
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)91k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD9101F KOA

    KOA SMDレジスタ, 9.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD9101F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)9.1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜