カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • YAGEO(31)
  • VISHAY(18)
  • RS PRO(18)
  • BOURNS(9)
  • 日光化成(7)
  • ABRACON(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • FINDER(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • DENSO(デンソー)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ROHM(2)
  • TAKMAN(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.2kω」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1%KOA
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +200℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 1.2kΩ 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 1.2kΩ 1W ±1%KOA(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5%KOA
299税込329
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±1%KOA
3,500税込3,850
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 1.2kΩ 2W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 1.2kΩ 2W ±1%KOA
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSXKOA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1.2kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1.2kΩ 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 1.2kΩ 3W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 1.2kΩ 3W ±2%KOA
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1.2kΩ 0.5W ±5%KOA
829税込912
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122J KOAKOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122JKOA
68税込75
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100枚)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 KOAKOA 金属皮膜抵抗器KOA
11,980税込13,178
1リール(500個)
7日以内出荷
チップ抵抗器(4000個入) RK73BWシリーズ KOAチップ抵抗器(4000個入) RK73BWシリーズKOA
32,980税込36,278
1セット
11日以内出荷
仕様●抵抗値・電圧・電流:1.2kΩアズワン品番67-0360-34