カテゴリ

  • 制御機器(212)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • YAGEO(644)
  • VISHAY(620)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(531)
  • Panasonic(パナソニック)(504)
  • ARCOL(OHMITE)(411)
  • RS PRO(368)
  • BOURNS(150)
  • 釜屋電機(122)
  • ROHM(76)
  • ARCOLECTRIC(62)
  • SCHURTER(46)
  • omron(オムロン)(42)
  • Liket(38)
  • 東京コスモス電機(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • アズワン(26)
  • KEMET(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ω 100w」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 100Ω 3W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 100Ω 3W ±2%KOA(1件のレビュー)
959税込1,055
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 100Ω 2W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 100Ω 2W ±1%KOA
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%KOA
759税込835
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 100Ω 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 100Ω 1W ±1%KOA(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1%KOA(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%KOA
219税込241
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1%KOA
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗 100Ω 茶黒茶金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 100Ω 茶黒茶金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-73
KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100Ω, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100Ω, ±1%KOA
2,698税込2,968
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.5% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.5%KOA
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73G最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 0603厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 100mΩ 1W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 100mΩ 1W ±5%KOA
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入 KOASMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入KOA
819税込901
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。小型かつ軽量安定高信頼性鉛フリー終端ジャンパ抵抗器も付属
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7093-45
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ 100mΩ 0.5W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ 100mΩ 0.5W ±5%KOA
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOSX1/2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1%KOA
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5%KOA
569税込626
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003FKOA
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD101J KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD101JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1000F KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1000FKOA
179税込197
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
規格自動車:AEC-Q200シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101J KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
小形カーボン抵抗 1/2W 100Ω(1000本入) KOA小形カーボン抵抗 1/2W 100Ω(1000本入)KOA
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)100
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 100mΩ 5W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 100mΩ 5W ±5%KOA
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±0.5% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100kΩ, ±0.5%KOA
1,000税込1,100
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73G最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 0603厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±1%KOA
2,298税込2,528
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
5日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1000抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
5日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1000抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MFS1/4CC1003FKOA
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
589税込648
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-35
1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-69
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003F KOAKOA SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1003FKOA
199税込219
1袋(100個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104J KOAKOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104JKOA
229税込252
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J KOAKOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-26
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
14,980税込16,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。100 Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-79
SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1W 1袋 50個入 KOASMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1W 1袋 50個入KOA
5,898税込6,488
1袋(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200 準拠2512 厚膜チップ抵抗器 RK73H シリーズ 1 %KOA の RK73H シリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3 層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。 この高精度抵抗器は、フロー / リフローはんだ付けの両方に適
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7094-83
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
5日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100kΩ 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
5日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1003抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
炭素皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5% 1袋 50個入 KOA炭素皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5% 1袋 50個入KOA
949税込1,044
1袋(50個)
6日以内出荷
炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズKOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリ
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CF●温度係数:-700 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-96
1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:110Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-77
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入KOA
739税込813
1セット(50個)
6日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-49