カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(32)
  • BOURNS(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • センシズ(13)
  • エスコ(12)
  • onsemi(10)
  • VISHAY(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • フルーク(FLUKE)(7)
  • HORIBA(6)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • アズワン(4)
  • オーデック(4)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • はくでん(4)
  • 共立電気計器(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1gω」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 120Ω 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 120Ω 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 1kΩ 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOARK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73HシリーズKOA
44税込48
1個
5日以内出荷
小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOARK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73HシリーズKOA
26税込29
1個
5日以内出荷
小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOARK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73HシリーズKOA
44税込48
1個
5日以内出荷
小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOARK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73HシリーズKOA
53税込58
1個
5日以内出荷
小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します
仕様●抵抗値:100Ω●定格電力:1W●抵抗許容差:±1%●温度係数:±200(×10-6/K)●寸法:6.3×3.1×0.6mm、W3A(6432)●質量:37.1g●使用温度範囲:-55℃~+155℃●【参考規格】●IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2134Cアズワン品番67-0370-07