カテゴリ

  • 制御機器(144)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(649)
  • Panasonic(パナソニック)(396)
  • YAGEO(345)
  • VISHAY(282)
  • RS PRO(157)
  • ARCOL(OHMITE)(122)
  • BOURNS(101)
  • DENSO(デンソー)(67)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(59)
  • omron(オムロン)(32)
  • TOA(32)
  • TAKMAN(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(23)
  • 東京コスモス電機(21)
  • オースミ電機(20)
  • 日光化成(20)
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • WELWYN(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5kω」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 5.1kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 5.1kΩ 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10kΩ 5W ±2%KOA
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1kΩ 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3kΩ 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.3kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.3kΩ 5W ±2%KOA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 2kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 2kΩ 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1.2kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1.2kΩ 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.9kΩ 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.9kΩ 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±5%, CFS1/4C203J KOAKOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±5%, CFS1/4C203JKOA
499税込549
1袋(20個)
当日出荷
炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%KOA
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 10kΩ 0.25W ±5%KOA
719税込791
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%KOA
209税込230
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 51kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 51kΩ 0.25W ±5%KOA
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 2kΩ 0.5W ±5%KOA
929税込1,022
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最大温度係数 = +350ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%KOA
769税込846
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 30kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 30kΩ 0.25W ±5%KOA
359税込395
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小動作温度 = -55℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1.5kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1.5kΩ 0.25W ±5%KOA
739税込813
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 6.8kΩ ±5%, CFS1/4C682J KOAKOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 6.8kΩ ±5%, CFS1/4C682JKOA
359税込395
1袋(20個)
翌々日出荷
炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)0.25抵抗6.8kΩ許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 27kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 27kΩ 0.25W ±5%KOA
159税込175
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 27kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5%KOA
619税込681
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%KOA
229税込252
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.9kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.9kΩ 0.25W ±5%KOA
359税込395
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1.5kΩ 0.5W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1.5kΩ 0.5W ±5%KOA
929税込1,022
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小動作温度 = -55℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5%KOA
569税込626
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2kΩ 0.25W ±5%KOA
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 82kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 82kΩ 0.25W ±5%KOA
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 82kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 510kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 510kΩ 0.25W ±5%KOA
359税込395
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 510kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1300 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1300ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 120kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 120kΩ 0.25W ±5%KOA
359税込395
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1000 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1000ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 200kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 200kΩ 0.25W ±5%KOA
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 200kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 2.7kΩ 0.5W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 2.7kΩ 0.5W ±5%KOA
829税込912
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
炭素皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±5% 1袋 20個入 KOA炭素皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±5% 1袋 20個入KOA
249税込274
1袋(20個)
4日以内出荷
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7064-26
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 1kΩ 0.5W ±5%KOA
829税込912
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 270kΩ 1W ±5% KOAKOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 270kΩ 1W ±5%KOA
3,598税込3,958
1袋(10個)
欠品中
仕様抵抗 = 270kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小動作温度 = -55℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%KOA
299税込329
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 470kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 470kΩ 0.25W ±5%KOA
359税込395
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1300 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1300ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 180kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 180kΩ 0.25W ±5%KOA
989税込1,088
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 180kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応