カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • SMC(4)
  • MICRO(2)
  • トヨタ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • コミネ(1)
  • サンエレメント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「682-1-b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD682J KOAKOA SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD682JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)6.8k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応