カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • 三菱電機(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • 八光電機製作所(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日東工業(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmj-8p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189特価
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70