カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 自動車純正部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmj」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型

    ハウスビーエム(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
  • ISND対応分岐コネクタ 八光電機製作所

    ISND対応分岐コネクタ

    八光電機製作所
    29,980税込32,978
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    極数8極8心規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール付属品 分岐ボックス 未来工業

    ワゴンモール付属品 分岐ボックス

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • マグネット付デジタルテスタ JAPPY

    マグネット付デジタルテスタ

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
    用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
  • ファイルボックス 無地 10枚入 山田紙器

    ファイルボックス 無地 10枚入

    山田紙器
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
  • スナイパースレッド ドラッグバッグ EBERLE

    スナイパースレッド ドラッグバッグ

    EBERLE
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52インチ(約1320mm)までの長尺物を収納できるバッグです。ショルダーハーネスとヒップベルトがついています。ディバイダーパネル付です。バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
    材質1000デニールナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2250
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • インバータ専用分岐コネクタ 八光電機製作所

    インバータ専用分岐コネクタ

    八光電機製作所
    28,980税込31,878
    1セット(15個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途インバータ仕様2番、8番ピン内部接続無し極数8極8心規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイジャストグローブエコノミー化粧箱 東京パック

    マイジャストグローブエコノミー化粧箱

    東京パック
    1,498税込1,648
    1セット(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
    用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス
  • バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 製図版 マグネード MUTOH

    製図版 マグネード

    MUTOH
    53,980税込59,378
    1枚
    翌々日出荷から14日以内出荷
    マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
  • サドルバッグ EBERLE

    サドルバッグ

    EBERLE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
    幅(mm)127質量(kg)0.28高さ(mm)432奥行(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 2220
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 高速充電ハブ insta360

    X4 高速充電ハブ

    insta360
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
    対応製品X4 バッテリー寸法(mm)75×62×34質量(g)109充電時間(分)バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。充電端子USB Type-C
  • 検電機能付テスタ JAPPY

    検電機能付テスタ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    表示液晶、最大表示"3999"レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式極性表示自動切替、"-"のみ表示
  • ジューサー 象印マホービン

    ジューサー

    象印マホービン
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
    種別WA容量(L)定格:0.45消費電力(W)135本体質量(kg)約2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
  • Jビット両頭5P BIGMAN(ビッグマン)

    Jビット両頭5P

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1セット
    4日以内出荷
    ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
    用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • Jビット両頭2P BIGMAN(ビッグマン)

    Jビット両頭2P

    BIGMAN(ビッグマン)
    269税込296
    1セット
    4日以内出荷
    ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
    用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数2本六角(mm)13(満位置)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • (D1ABM)シール キット ニッサン

    (D1ABM)シール キット

    ニッサン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jビットスリム5P BIGMAN(ビッグマン)

    Jビットスリム5P

    BIGMAN(ビッグマン)
    679税込747
    1セット
    4日以内出荷
    ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。 一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。 木工作業向き
    種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)両頭機能両頭
  • クリーンノート ニュースタクリンRCフォーム 桜井

    クリーンノート ニュースタクリンRCフォーム

    桜井
    37,980税込41,778
    1ケース(2000枚)
    4日以内出荷
    型式-SC10RBムジ。100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵帳票紙です。
    入数2000枚連続
  • Jビットスリム2P BIGMAN(ビッグマン)

    Jビットスリム2P

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1セット
    4日以内出荷
    ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。 一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。 木工作業向き
    種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数2本六角(mm)13(満位置)両頭機能両頭
  • 部品・ランプ/その他 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/その他

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 110形用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 110形用)

    DAIKO(大光電機)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット110形用材質本体:プラスチック白寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5RoHS指令(10物質対応)対応給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
  • 部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 40形・20形用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 40形・20形用)

    DAIKO(大光電機)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット40形/20形用材質本体:プラスチック白寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5RoHS指令(10物質対応)対応給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
  • Dell Pro Premium会議用サウンドバー - SB725 Dell Technologies

    Dell Pro Premium会議用サウンドバー - SB725

    Dell Technologies
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付中間プレート (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付中間プレート (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質SS400質量(g)810表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
  • レベリングフット取付中間プレート (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付中間プレート (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質SS400質量(g)482表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20(4ヶ)
  • BLITZER シークレット麻雀卓 ブラック ダイニングテーブルタイプ BIBILAB

    BLITZER シークレット麻雀卓 ブラック ダイニングテーブルタイプ

    BIBILAB(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。
    仕様●寸法 (D x W x H) 奥行き74 x 幅 74x高さ 72 cm質量 19.9 キログラム付属品 場風プレート
  • シークレット麻雀卓 BLITZER

    シークレット麻雀卓

    BLITZER
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。【選べる2サイズ】 ダイニングテーブルタイプとローテーブルタイプの2つの高さをラインナップ。"・寸法 。幅74cm ? 奥行き74cm ? 高さ37cm 。・甲板の表面材 。合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂) 。・表面加工 。エポキシ樹脂粉体塗装 。・材料 。金属(スチール) 。・総耐荷重 60kg"
    形状ローテーブル
  • マイクロミストセパレータレギュレータ SMC

    マイクロミストセパレータレギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター対応インナーベスト JAPPY

    ヒーター対応インナーベスト

    JAPPY
    3,398税込3,738
    1着
    翌々日出荷
    超軽量。冷たい風を通さない五層構造。背中部分に発熱ユニットを装着可能。衣類などにたまった静電気を逃す除電テープ付き。両脇ポケット
    材質ウェア表:ナイロンタフタ(ナイロン100%)、ウェア裏:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)黒色材質(中綿)ポリエステル100%
  • シークレット麻雀卓 BLITZER

    シークレット麻雀卓

    BLITZER
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。【選べる2サイズ】 ダイニングテーブルタイプとローテーブルタイプの2つの高さをラインナップ。"・寸法 。幅74cm ? 奥行き74cm ? 高さ72cm 。・甲板の表面材 。合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂) 。・表面加工 。エポキシ樹脂粉体塗装 。・材料 。金属(スチール) 。・総耐荷重 60kg"
    形状ダイニングテーブル
  • (D1ABM)Fシールキット ニッサン

    (D1ABM)Fシールキット

    ニッサン
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • (D4ABM)シール ニッサン

    (D4ABM)シール

    ニッサン
    4,790税込5,269
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (G3112)ルーフ ニッサン

    (G3112)ルーフ

    ニッサン
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (G6631)ピラー,リア インナー LH ニッサン

    (G6631)ピラー,リア インナー LH

    ニッサン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷