カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • パナソニックコネクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk-3225」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入 KOASMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入KOA
819税込901
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。小型かつ軽量安定高信頼性鉛フリー終端ジャンパ抵抗器も付属
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7093-45