カテゴリ

  • 制御機器(439)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • モノタロウ(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(135)
  • BIRAL(1)
  • イトーキ(2,152)
  • SMC(1,832)
  • 大阪魂(1,137)
  • ホンダ(1,122)
  • ニッサン(862)
  • MAZDA(マツダ)(848)
  • CKD(673)
  • オカムラ(岡村製作所)(665)
  • SAMTEC(483)
  • BIGM(丸山製作所)(461)
  • TRUSCO(458)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(419)
  • エスコ(411)
  • 東海キャスター(352)
  • TOKIO(藤沢工業)(346)
  • ミツビシ(222)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t&d」の検索結果

439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品) KOA角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)KOA
879税込967
1セット(100個)
当日出荷から8日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品) KOA角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)
当日出荷から12日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTD KOAKOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTDKOA
319税込351
1袋(100個)
当日出荷
AEC-Q200認定1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73Z許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD KOAKOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTDKOA
3,798税込4,178
1セット(5000個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA 面実装抵抗 KOAKOA 面実装抵抗KOA
4,998税込5,498
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗) KOAKOA 抵抗アレイ(集合抵抗)KOA(1件のレビュー)
260税込286
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
KOA SMDレジスタ, 390Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD391J KOAKOA SMDレジスタ, 390Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD391JKOA
70税込77
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)390許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD511J KOAKOA SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD511JKOA
70税込77
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)510許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD331J KOAKOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD331JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 300Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD301J KOAKOA SMDレジスタ, 300Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD301JKOA
56税込62
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)300許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD220J KOAKOA SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD220JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD471J KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD471JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD681J KOAKOA SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD681JKOA
1袋(100個)
取扱停止中
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)680許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J KOAKOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220JKOA
75税込83
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD222J KOAKOA SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD222JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2.2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101J KOAKOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD101JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD103J KOAKOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD103JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122J KOAKOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122JKOA
68税込75
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD1R0J KOAKOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD1R0JKOA
72税込79
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD223J KOAKOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD223JKOA
83税込91
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 270Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD271J KOAKOA SMDレジスタ, 270Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD271JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)270許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD202J KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD202JKOA
84税込92
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD224J KOAKOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD224JKOA
70税込77
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD682J KOAKOA SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD682JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)6.8k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD470J KOAKOA SMDレジスタ, 47Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD470JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)47許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD221J KOAKOA SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD221JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 62Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD620J KOAKOA SMDレジスタ, 62Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD620JKOA
48税込53
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)62許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 430Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD431J KOAKOA SMDレジスタ, 430Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD431JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)430許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561J KOAKOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561JKOA
139税込153
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD562J KOAKOA SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD562JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)5.6k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD103J KOAKOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD103JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD121J KOAKOA SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD121JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD182J KOAKOA SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD182JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.8k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD181J KOAKOA SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD181JKOA
69税込76
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)180許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152J KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J KOAKOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7J KOAKOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7JKOA
239税込263
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD203J KOAKOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD203JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)20k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 82kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD823J KOAKOA SMDレジスタ, 82kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD823JKOA
59税込65
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)82k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD303J KOAKOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD303JKOA
49税込54
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)30k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜