カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KOA
- BIG DAISHOWA(1)
- CKD(1)
- ERECTA(エレクター)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Kawasaki(28)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イチネンTASCO(24)
- イノマタ化学(2)
- イハラサイエンス(1)
- スズキ(1)
- スバル(23)
- テラモト(2)
- ホンダ(18)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ブランドをもっと見る

SMDレジスタ 430Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥549税込¥6041セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:430Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-05
SMDレジスタ 430Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。430Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:430Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7077-32
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら