カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • SMC(7)
  • 理研製鋼(7)
  • エスコ(6)
  • 東京発条製作所(5)
  • ベッセル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • 岡崎精工(1)
  • スズキ(1)
  • トップ工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • (1)
  • ホンダ(1)
  • テスコム(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 清水[建築金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td56」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561J KOAKOA SMDレジスタ, 560Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD561JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561J KOAKOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561JKOA
139税込153
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)560許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD562J KOAKOA SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD562JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)5.6k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD5600F KOAKOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD5600FKOA
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)560許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 KOAKOA 金属皮膜抵抗器KOA
9,498税込10,448
1リール(500個)ほか
7日以内出荷
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
849税込934
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。56 キロ Ω の固定抵抗です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-52
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
849税込934
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。5.6 k Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7078-23
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
KOARN73Rシリーズ56KΩ金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー/リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD金属皮膜抵抗器高精度タイプ±0.05%も標準装備しています高性能T.C.R.±5x10-6/Kも用意しています低い電流ノイズ動作温度:155℃定格周囲温度85℃長期でΔR:±0.1%→±0.25%の高信頼性信頼性テスト85℃(1,000h)での耐久性±0.1%のΔR高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。さまざまな産業機器の制御回路に適していますフロー/リフローはんだ付けに最適製品は欧州RoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7045-73
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
44,980税込49,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W