カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KOA
- スリーピース(233)
- DAIKO(大光電機)(36)
- セコ・ツールズ・ジャパン(25)
- サーモポート(9)
- AWJ(9)
- SMC(7)
- 鎌田信号機(6)
- ParkerTAIYO(6)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- TRUSCO(5)
- 日栄インテック(5)
- イノアック(4)
- ナベヤ(4)
- スーパーツール(3)
- 東芝(3)
- Yamato(大和製衡)(3)
- 松吉医科器械(3)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tp150」の検索結果
特価

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP150J
KOA¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1502F
KOA¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1500F
KOA¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698~税込¥5,168~1巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入
KOA¥2,198税込¥2,4181セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W