カテゴリ
- メカニカル部品(233)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 制御機器(18)
- 測定用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 作業工具(10)
- 物流用品(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 事務用品(4)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(233)
- DAIKO(大光電機)(36)
- サーモポート(9)
- AWJ(9)
- SMC(7)
- 鎌田信号機(6)
- ParkerTAIYO(6)
- KOA(6)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- TRUSCO(5)
- 日栄インテック(5)
- イノアック(4)
- ナベヤ(4)
- スーパーツール(3)
- Yamato(大和製衡)(3)
- 松吉医科器械(3)
- KTC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「tp-150」の検索結果

高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ
サーモポート¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から5日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷薄もの(野菜用)適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=30温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷中もの(ステーキ用)適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=60温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ
サーモポート¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷厚もの(ローストビーフ用)適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=90温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
プライヤー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP150
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP150
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP150
AWJ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP150
AWJ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP150
AWJ¥6,298税込¥6,9281セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP150
AWJ¥5,898税込¥6,4881セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP150
AWJ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP150
AWJ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から4日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ材質ポリエステル、グラスファイバーポール
JISペンチ
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181台翌日出荷JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
ウェザータイト パイプ用
NewHikari(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(2枚)当日出荷従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)205埋め込み深さ(mm)186光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)62寸法(Φmm)230埋め込み深さ(mm)189光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)230埋め込み深さ(mm)189光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ゴム足
栃木屋¥53税込¥581個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
テレフォンラジオペンチ
スリーピークス¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付用途電話配線用材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2先端先細呼び寸法(mm)150寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2
ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)62寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35°
DAIKO(大光電機)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
パワーペンチ(BP)
trad(1件のレビュー)¥859税込¥9451個翌日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°
DAIKO(大光電機)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12
ニューストロング販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。用途ねじ立て作業用、ネジ切りに仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8適合タップM3~M12
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)クラス7500クラス配光角度(°)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:176調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)209光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角35°
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)209光源寿命40000時間配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°
DAIKO(大光電機)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)209光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)
鎌田信号機(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷から8日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115









































![浅深両用[自動]ポンプ 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77125747-220428-02.jpg)