カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 森宮電機
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- RS PRO(5)
- KOA(4)
- VISHAY(3)
- omron(オムロン)(1)
- ニチフ(1)
- マサル工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- EPCOS(1)
- ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「121ω」の検索結果

トロイダルクランプコア MTFCシリーズ
森宮電機(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
トロイダルクランプコア MTCNシリーズ
森宮電機(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から11日以内出荷ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応