ニックス(日幸工業)

ニックス(日幸工業)のページです。ニックス(日幸工業)は、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 株式会社ニックス
設立 1953/04/11
所在地 〒220-6108 横浜市西区みなとみらい2-3-3クイーンズタワーB 8F
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン グレー H1.1
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1パック(100個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)コードロック
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。
1パック(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ロッキングホールプラグ
RoHS
指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
材質6ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)NKクランプ
RoHS
振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付
材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1) 本体:グレー、スポンジ:黒 C4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ワイヤーサドル
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
材質66ナイロン ナチュラル(白)
1箱(500個)
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ワンタッチブッシュ
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン
1箱(100個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
材質ETFE 寸法A(mm)5 寸法F(mm)16.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)23 寸法B(mm)11 寸法C(mm)3.3 寸法G(mm)14.6 取付穴径(Φmm)3.5+0.2 取付板厚(mm)0.5~1.6
1箱(500個)
3,898 税込4,288
当日出荷

ニックス(日幸工業)NKSクランプ
高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1) 本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒 取付穴径(Φmm)6.4±0.1 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)アイロック
指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持。板金固定タイプ
材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) 取付穴径(Φmm)4.8±0.1 取付板厚(mm)0.5~2.3
1箱(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)エッジサドル
コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易
材質66ナイロン ナチュラル(白) 取付板厚(mm)0.8~1.6
1箱(500個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)スクウェアブッシュ
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン グレー 取付板厚(mm)0.8~2.3
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2) コード径(Φmm)8.0~12.0 取付穴径(Φmm)21.0 取付板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ニックス(日幸工業)ナイロンクリップ
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) タイプC 寸法H(mm)1.8 寸法F(mm)6.3 寸法B(mm)5.1 寸法N(mm)12.7 寸法G(mm)9.5
1袋(25個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)13.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)43.2 寸法E(mm)24.3 寸法B(mm)16 寸法C(mm)22.9 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)22.7 寸法F(mm)14 寸法D(mm)54.8 寸法E(mm)24.3 寸法B(mm)18 寸法C(mm)32.4 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)5.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)30.6 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)14.5 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,798 税込4,178
11日以内出荷

ニックス(日幸工業)ミニサドル
接着テープとネジ止めの併用可能
材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) 両面テープ積水化学 #532S
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)スクウェアクランプ
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン
1箱(500個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)7.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)32.6 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)16.5 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷

ニックス(日幸工業)スピードクランプ
ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質6ナイロン 取付穴径(Φmm)4.5±0.1
1箱(500個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ウィングエッジサドル
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
材質66ナイロン ナチュラル(白) 取付板厚(mm)0.6~2.3
1箱(500個)
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)12.4 寸法F(mm)14 寸法D(mm)37.8 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)21.7 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
材質ETFE 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)11.5 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)16.4 寸法B(mm)6.2 寸法C(mm)3.7 寸法G(mm)12.6 取付穴径(Φmm)3.5+0.2 取付板厚(mm)0.8~2.0
1箱(500個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)21.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)47.1 寸法E(mm)19.8 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)31.2 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

ニックス(日幸工業)アイロック シングルタイプ
指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
材質6ナイロン ナチュラル(乳白色)
1箱(500個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ナイロンクリップ
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) タイプB 寸法H(mm)1.8 寸法F(mm)6.3 寸法N(mm)12.7 寸法G(mm)7.9
1箱(50個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)クリッパー
ハーネスを圧縮固定。取付面からの突起高さが極小。ワンタッチの取付固定方式
材質6ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)33 寸法F(mm)2.2 寸法D(mm)6.2 寸法E(mm)11.2 寸法B(mm)18.5 寸法C(mm)10 取付穴径(Φmm)4.8±0.1 取付板厚(mm)0.8~2.3
1箱(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ミニワイヤーステッカー
二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用
仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5 材質6ナイロン 両面テープ積水化学 #517TF(黒)
1箱(500個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
材質ETFE 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)11.5 寸法D(mm)7.1 寸法E(mm)16 寸法B(mm)6.2 寸法C(mm)3.3 寸法G(mm)12.3 取付穴径(Φmm)3.5+0.2 取付板厚(mm)0.5~1.6
1箱(500個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ニックス(日幸工業)NKクランプ
ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。 仕様両面テープ厚H:1.1 材質66ナイロン グレー 寸法C(mm)4.1
1箱(100個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ワンタッチブッシュ
RoHS
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)