カテゴリ

  • 電気材料(34)
絞り込み
ブランド
  • ニックス(日幸工業)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(196)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(105)
  • 日光物産(NIKKO)(139)
  • ニッコー(195)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](25)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • Nikon(ニコン)(138)
  • ニッコーエクステリア(118)
  • 日紅商事(63)
  • 日東電工ベースマテリアル(51)
  • 日興製綱(28)
  • 日光化成(28)
  • 三菱電機(16)
  • 日廣産業(9)
  • ニッコー機材(9)
  • 立川ピン(8)
  • HAKKO(白光)(6)
  • 日工(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NIKKO」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULクランプ ニックス(日幸工業)ULクランプニックス(日幸工業)
4,298税込4,728
1パック(100個)
当日出荷
材質ナイロン
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
649税込714
1パック(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)ほか
当日出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロングレーH1.1
コードロック ニックス(日幸工業)コードロックニックス(日幸工業)
3,298税込3,628
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。
自在ブッシュ ニックス(日幸工業)自在ブッシュニックス(日幸工業)
2,498税込2,748
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ナイロン
ワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ワイヤーサドルニックス(日幸工業)
3,598税込3,958
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
材質66ナイロンナチュラル(白)
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)
12,980税込14,278
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付
材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
スクウェアブッシュ ニックス(日幸工業)スクウェアブッシュニックス(日幸工業)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロングレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ミニロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
3,898税込4,288
1箱(500個)
当日出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
材質ETFE寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
ウィングエッジサドル ニックス(日幸工業)ウィングエッジサドルニックス(日幸工業)
3,998税込4,398
1箱(500個)
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状板金取付後の安定感の向上
材質66ナイロンナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
ロッキングホールプラグ ニックス(日幸工業)ロッキングホールプラグニックス(日幸工業)
1,698税込1,868
1セット(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド スーパーシール NW-12 ニックス(日幸工業)ケーブルグランド スーパーシール NW-12ニックス(日幸工業)
3,698税込4,068
1セット(20個)
3日以内出荷
取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)ワンタッチブッシュニックス(日幸工業)
1,498税込1,648
1箱(100個)
3日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)ブッシュの内側の丸みが電線を保護片側からの差込でパネルに確実に固定取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン
ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)ワンタッチブッシュニックス(日幸工業)
1,598税込1,758
1セット(100個)
3日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
4日以内出荷
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプC寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法B(mm)5.1寸法N(mm)12.7寸法G(mm)9.5
NKSクランプ ニックス(日幸工業)NKSクランプニックス(日幸工業)
2,998税込3,298
1箱(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
高温、油汚れ、振動箇所に最適矢じり型スナップによる確実な固定パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
エッジサドル ニックス(日幸工業)エッジサドルニックス(日幸工業)
3,998税込4,398
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトな形状により省スペース化に対応取り付け、取り外しが容易
材質66ナイロンナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
スクウェアクランプ ニックス(日幸工業)スクウェアクランプニックス(日幸工業)
9,698税込10,668
1箱(500個)
5日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン
ミニサドル ニックス(日幸工業)ミニサドルニックス(日幸工業)
16,980税込18,678
1箱(1000個)
5日以内出荷
接着テープとネジ止めの併用可能
材質66ナイロンナチュラル(乳白色)両面テープ積水化学 #532S
ミニワイヤーステッカー ニックス(日幸工業)ミニワイヤーステッカーニックス(日幸工業)
9,998税込10,998
1箱(500個)
5日以内出荷
二段ロックによる単線、複数線の固定可能リブによる配線のガタツキとスライド防止車載機器への取付に適した両面テープ使用
仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5材質6ナイロン両面テープ積水化学 #517TF(黒)
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)
7,898税込8,688
1箱(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持取り外しが簡単優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロングレー寸法C(mm)4.1
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)
999税込1,099
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
金属と比較して70%も軽量鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
アイロック ニックス(日幸工業)アイロックニックス(日幸工業)
999税込1,099
1箱(100個)
5日以内出荷
指先で簡単に結束電線を保護し、確実に保持板金固定タイプ
材質66ナイロンナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
スピードクランプ ニックス(日幸工業)スピードクランプニックス(日幸工業)
4,498税込4,948
1箱(500個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ロックピンを押し込むだけで確実に固定ネジ止め、工具不要の簡単取付0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質6ナイロン取付穴径(Φmm)4.5±0.1
ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ミニロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
8,698税込9,568
1箱(500個)
5日以内出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
材質ETFE寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)16.4寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.7寸法G(mm)12.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.8~2.0
アイロック シングルタイプ ニックス(日幸工業)アイロック シングルタイプニックス(日幸工業)
2,998税込3,298
1箱(500個)
5日以内出荷
指先で簡単に結束電線を保護し、確実に保持
材質6ナイロンナチュラル(乳白色)
クリッパー ニックス(日幸工業)クリッパーニックス(日幸工業)
1,698税込1,868
1箱(100個)
5日以内出荷
ハーネスを圧縮固定取付面からの突起高さが極小ワンタッチの取付固定方式
材質6ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)33寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.2寸法E(mm)11.2寸法B(mm)18.5寸法C(mm)10取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.8~2.3
ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
8,398税込9,238
1箱(500個)
7日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全13タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)22.7寸法F(mm)14寸法D(mm)54.8寸法E(mm)24.3寸法B(mm)18寸法C(mm)32.4寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
3,998税込4,398
1箱(500個)
8日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全10タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)12.4寸法F(mm)14寸法D(mm)37.8寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)21.7寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
5,998税込6,598
1箱(500個)
8日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全11タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)21.5寸法F(mm)14寸法D(mm)47.1寸法E(mm)19.8寸法B(mm)11.5寸法C(mm)31.2寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ミニロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
3,998税込4,398
1箱(500個)
8日以内出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
材質ETFE寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.1寸法E(mm)16寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.3寸法G(mm)12.3取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
3,798税込4,178
1箱(500個)
10日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全9タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)32.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)16.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
4,498税込4,948
1箱(500個)
10日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全12タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)13.2寸法F(mm)14寸法D(mm)43.2寸法E(mm)24.3寸法B(mm)16寸法C(mm)22.9寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
3,798税込4,178
1箱(500個)
11日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能束線径に応じた全8タイプ逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない幅広い取付板厚対応冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
nikko 計量カップ特集