共立電子産業のロゴ

共立電子産業

創業から現在まで共立電子産業はエレクトロニクス、コンピュータの発展と、常にオーバーラップした形で事業を展開してきました。更にロボット/メカトロニクス分野への取り組みを深めながら「ものづくり」を支援する企業であり続け、より一層活発に、[Electronic Devices, Parts, Kits & Robots]を中心に私たちの活動空間を拡大してまいります。

会社情報
会社名共立電子産業株式会社
設立1978/05/01
所在地〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業

    Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ

    共立電子産業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
    端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
  • QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業(2件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
  • DCプラグ付ケーブル 共立電子産業

    DCプラグ付ケーブル

    共立電子産業(13件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    プラグ付きケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル 共立電子産業

    ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル

    共立電子産業(6件のレビュー)
    889税込978
    1個
    12日以内出荷
    ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
    セット内容ケーブル種類コントローラー付USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
  • スイッチ付き電池BOX 共立電子産業

    スイッチ付き電池BOX

    共立電子産業(8件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
  • リード線付き電池BOX 共立電子産業

    リード線付き電池BOX

    共立電子産業(4件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
    極数1適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用プラグコンタクトピン

    共立電子産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
  • QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業

    QIケーブルシングルピンソケット10色セット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10本)
    当日出荷
    ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC9V 1.2A

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
    仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • 2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC延長ケーブル

    共立電子産業(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DCケーブルを延長するケーブルです
    定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業
    449税込494
    1本
    当日出荷
    DC2.1Φジャック付きケーブルです。
    定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
  • マイクコネクタ 共立電子産業

    マイクコネクタ

    共立電子産業
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
    端子ハンダ端子シェルサイズ16
  • 電池スナップ 共立電子産業

    電池スナップ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
    極数2適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • ローレット軸用ツマミ 共立電子産業

    ローレット軸用ツマミ

    共立電子産業
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
  • 耐熱ビニル電線 共立電子産業

    耐熱ビニル電線

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(7本)
    当日出荷
    材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。取り混ぜ外径(Φmm)1.45全長(m)2仕様単線
  • RCAプラグ 共立電子産業

    RCAプラグ

    共立電子産業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ローコストが魅力のRCAプラグです。
    用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 50W

    共立電子産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
    極数3適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.82高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • セラミックイヤホン プラグなし 1m 共立電子産業

    セラミックイヤホン プラグなし 1m

    共立電子産業
    428税込471
    1個
    当日出荷
    ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。自由度の高いプラグ無しタイプ
    用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。ケーブル長(m)約1感度57dB@1kHzインピーダンス20MΩ周波数範囲(Hz)200~8000プラグ無しケーブルツイストケーブル動作温度(℃)-20~60容量(pF)15000
  • ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付 共立電子産業

    ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付

    共立電子産業(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。
    用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品ツマミ固定用ネジ目盛無し外径(Φmm)約41
  • スナップ付き電池BOX 共立電子産業

    スナップ付き電池BOX

    共立電子産業(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
  • 片端プラグ付きケーブル 共立電子産業

    片端プラグ付きケーブル

    共立電子産業(4件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.8(プラグ含む)
  • DC2.1Φ中間スイッチケーブル 共立電子産業

    DC2.1Φ中間スイッチケーブル

    共立電子産業(2件のレビュー)
    573税込630
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグ(mm)Φ2.1ケーブル長(cm)約29
  • Φ6軸用ツマミ 共立電子産業

    Φ6軸用ツマミ

    共立電子産業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
  • 延長用USBケーブル(A-A)5m 共立電子産業

    延長用USBケーブル(A-A)5m

    共立電子産業
    1,273税込1,400
    1個
    当日出荷
    周辺機器のUSBを延長できる。材質:樹脂、銅。サイズ:5,000mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1ケーブル長(m)5コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
  • 2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC分配ケーブル

    共立電子産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
    定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
    極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • トグルスイッチ 共立電子産業

    トグルスイッチ

    共立電子産業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個(2g)
    当日出荷
    電子工作や実験に使えるトグルスイッチ
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。サイズたて30mm×巾11mm
  • 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 10W

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • 片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業

    片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板

    共立電子産業
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
    種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
  • ブレッドボード 共立電子産業

    ブレッドボード

    共立電子産業(1件のレビュー)
    773税込850
    1個
    当日出荷
    サイズ:Φ0.45mm×14m
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。