絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(83)
- マザーツール(50)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(120)
- プロキオン(7)
- Meltec(大自工業)(49)
- 塚本無線(73)
- カシムラ(148)
- ENG(1)
- エスコ(91)
- CKD(473)
- IDEC(和泉電気)(373)
- omron(オムロン)(514)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- RS PRO(661)
- SICK(244)
- SMC(4,478)
- TRACO POWER(685)
- ブロードウォッチ(387)
- マリンテック(305)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「DC12V」の検索結果
特価

65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプターDC12V2A
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A
共立電子産業¥2,988税込¥3,2871個当日出荷Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
2.1ΦDC延長ケーブル
共立電子産業(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷DCケーブルを延長するケーブルです定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
USB PD トリガーケーブル
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
2.1ΦDC分配ケーブル
共立電子産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
小型プッシュソレノイド
共立電子産業¥899税込¥9891個当日出荷小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
フィルムヒーター制御基板キット
共立電子産業(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
赤色LED付 大音量ブザー
共立電子産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
ミニPWM発生器キット
共立電子産業¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。電源電圧DC5V~12Vデューティー比約10%~90%(可変)発振周波数(kHz)約25(固定)最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません
高音質アナログアンプ基板完成品
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ
共立電子産業¥409税込¥4501個当日出荷から8日以内出荷LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ
共立電子産業¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
LEDスティック
共立電子産業(13件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。電源電圧(V)DC12ケーブル長(cm)約48
超高精度水晶式時刻送信機
共立電子産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷誤差が小さな高精度水晶を用いた自律タイプの電波時計時刻送信機。高精度水晶発振子をタイミングデバイスとして使用した、自律精度の高い電波時計時刻送信機です。初期設定として本機に時刻情報を入力した後は、高精度水晶発振子により自律動作で時刻を保持するため、ネットワークやGPSによる外部の時刻修正が不要です。電波時計が標準電波を受信しづらい環境でも、正確な時刻情報を電波時計に設定できます。仕様●主な仕様●▼電源:専用ACアダプタ(付属)DC12V センタープラス●▼消費電流:最大400mA●▼時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等の端末より設定用ブラウザアプリケーションを使用●▼サイズ:W125×D85×H27mm●時刻関連●▼初期精度:±3.6秒/月(出荷時の絶対的な誤差および初期変動を加味した値です。安定後に別途歩度調整を行う事で、精度を改善できます)●▼歩度調整範囲:±5秒/月([ADJ]ボリュームを操作)●▼時刻バックアップ時間:電源断から約1時間(最小)●電波時計送信●▼送信距離:最大10m(見通し)●▼送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え●▼送信タイミング:常時●▼周波数確度:20ppm●▼送信電力:微弱出力(調整可能)●▼送信アンテナ:バーアンテナを筐体内部に水平置き●▼変調方式:AM 90%変調●▼符号化:JJY準拠●▼その他:時差を含めた時刻送信機能(保持時刻に任意の時差を加えて送信できます)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8121-65
DCΦ2.1延長ケーブル L-1.8m
共立電子産業¥499税込¥5491個当日出荷2.1ΦDCケーブルを延長するケーブルです。仕様●定格:DC12V 2A以下●コネクター:2.1ΦDCジャック /2.1ΦDCプラグ●ケーブル長さ:約1.8m●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8728-01
16LEDフラッシャー
共立電子産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
ステレオプリアンプ30倍
共立電子産業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!。ステレオ対応。電源電圧DC9~12V
LEDスティック 白色
共立電子産業¥899税込¥9891個5日以内出荷簡易照明や電飾などに便利!。LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)LED白色アズワン品番67-4810-38ケーブル長(cm)58LED使用数(個)76消費電流約300mA