カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 産業用ACアダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(6)
  • 富士電機(188)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • 三菱電機(109)
  • エスコ(49)
  • omron(オムロン)(229)
  • SMC(1,742)
  • IDEC(和泉電気)(450)
  • マルヤス電業(328)
  • RS PRO(272)
  • シュナイダーエレクトリック(237)
  • SIEMENS(190)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(99)
  • JEFCOM(ジェフコム)(87)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • ABB(72)
  • CKD(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac24v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ DC24V 5A 共立電子産業

    ACアダプタ DC24V 5A

    共立電子産業
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    ケーブル長(m)約1.5出力電圧(V)24定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24入力電圧(V)100~240出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
  • 照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ 共立電子産業

    照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ

    共立電子産業
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
  • 照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業

    照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ

    共立電子産業
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
  • 音圧レベルリレー 共立電子産業

    音圧レベルリレー

    共立電子産業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
    仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12
  • 照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業

    照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ

    共立電子産業
    409税込450
    1個
    当日出荷
    LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
    仕様●形状:丸型●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:Φ18mm×(H)11mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9397-07
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
"ac24v" 共立電子産業 【通販モノタロウ】