カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 産業用ACアダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(2)
  • コーセル(32)
  • omron(オムロン)(423)
  • TDKラムダ(51)
  • フエニックス・コンタクト(68)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • ニプロン(制御機器)(32)
  • セルスター(46)
  • ダイヤトレンド(4)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • SMC(4,023)
  • 渡辺電機工業(342)
  • RS PRO(263)
  • azbil(旧:山武)(201)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(173)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • EBM PAPST(146)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(139)
  • SIEMENS(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc電源 24v」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ DC24V 5A 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A共立電子産業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ共立電子産業
349税込384
1個
当日出荷から17日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ共立電子産業
349税込384
1個
当日出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作モーメンタリ端子ハンダ付け端子取付穴寸法(mm)Φ16接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
409税込450
1個
当日出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:丸型●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:Φ18mm×(H)11mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9397-07
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作オルタネイト端子ハンダ付け端子アズワン品番65-9397-05取付穴寸法(mm)Φ16照光色接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作オルタネイト端子ハンダ付け端子アズワン品番65-9397-06取付穴寸法(mm)Φ16照光色接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 長方形 DC24V共立電子産業
419税込461
1個
4日以内出荷
低価格な海外製のLED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです
形状長方形電源LED:DC24V 13mA接点構成1c寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10取付穴径(Φmm)16最小適合負荷DC5V 1mA / AC5V 1mA端子ハンダ付け端子接点定格DC250V 5A / AC250V 5A