カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- BIGM(丸山製作所)(79)
- ミニター(18)
- KINGBRIGHT(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- マイゾックス(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- 旭精工(3)
- 椿本チエイン(3)
- 光(3)
- SMC(2)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- タカノ(2)
- 川崎電線(2)
- 渡辺電機工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 倉敷化工(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kp-32」の検索結果
特価

Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット
共立電子産業¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット
共立電子産業¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、共立オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS (64-bit) with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 8GB (SC1112)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)仕様【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18使用CPUクアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)内蔵RAM8GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板
共立電子産業¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ブレッドボードでの実験に便利なWi-Fiモジュール。 ESP32の接続ピンを300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチに展開したアダプター基板です。 接続部は通常のDIP型ICと同じ形状のため、ブレッドボードに挿入しても全数の信号を引き出す事ができます。 付属のヘッダーピンはブレッドボードに優しい、ICピンサイズに近い太さのものをチョイスしました。仕様●変換内容・変換前:ESP32無線モジュール●変換内容・変換後:300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチ●材質:4層ガラスエポキシ●サイズ:76.2mm×25.4mm●板厚:1.6mm●変換対象:ブレッドボード●その他:電源バイパスコンデンサ搭載●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-6429-94